Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 730BB-3/4 rund stansenhet, 3/4 tums storlek | AD6RUT 4A717

GREENLEE 730BB-3/4 rund stansenhet, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD6RUT Modell: 730BB-3/4Korsreferens: 4A717
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
1 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund utslagsstans
Kapacitet av mjukt stål (mätare)14 Ga.
Hålstorlek3 / 4 "
Hålstorlek Nominell0.750 "
SnigelFaller fritt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8207303020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Greenlee 730BB-3/4 chassihålstans är en komplett enhet som består av en stans-, stans- och dragstift. Den kommer korrekt monterad genom pilothål och används för att göra rena och exakta hål.

Funktioner:

  • Designad för manuella, hydrauliska och batteridrivna knockout-förare.
  • Används för att stansa hål i mjukt stål, aluminium, glasfiber eller plast.
  • Speed ​​punch knockout dragdubb med kolstålkonstruktion med svart oxidfinish.
  • Har centruminriktningsmarkeringar som förbättrar stansnoggrannheten och produktiviteten vid håltagning.
  • Unik slug-buster stansdesign för att vecka slug när stansen dras in i formen.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Varför är det viktigt att använda en hålstans för chassiet innan man borrar hål i en metallbit?

A. Det är viktigt att markera platsen för borrkronan på arbetsstycket. Stansverktyget skär ett urtag i arbetsstycket för att styra borrkronan till önskat område.

F. Hur kan du skärpa ett slag?

A. Ta en bit aluminiumfolie, vik den flera gånger och stick flera hål i den. Detta kan användas för att skärpa alla typer av stansar.

Produktvarianter

ProduktModellHålstorlekPris
GREENLEE 745H-1/2 stansenhet, 1/2 tums storlek | AD6YNR 4CM97 745H-1/27 / 8 "4 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 730BB-3/4 rund stansenhet, 3/4 tums storlek
1 549 kr /enhet