Lyftkedjeliftar

Filter

Spak-kedjetelfer är lämpliga för att lyfta och sänka tunga laster i en mängd olika industrier, inklusive tillverkning, konstruktion och transport. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud...Läs mer

HARRINGTON -

Lyftkedjeliftar, 15 fot lyft

StilModellKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris (ex moms)
ALB015-15-SYH1"3000 lb.13.25 "14 490 SEK
BLB015-15-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "16 756 SEK
ALB030-15-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 150 SEK
ALB030-15-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "21 422 SEK
HARRINGTON -

Lyftkedjeliftar, 10 fot lyft

StilModellKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris (ex moms)
ALB015-10-SYH1"3000 lb.13.25 "14 317 SEK
BLB015-10-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "15 600 SEK
BLB030-10-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "17 268 SEK
ALB030-10-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "21 070 SEK
HARRINGTON -

Lyftkedjeliftar, 5 fot lyft

StilModellKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris (ex moms)
ALB015-5-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "13 324 SEK
BLB015-5-SYH1"3000 lb.13.25 "13 007 SEK
BLB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 969 SEK
ALB030-5-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "16 760 SEK
VESTIL -

HCH-NS-serien Gnistfria kedjetelfer

StilModellKapacitetHuvudrummet
AHCH-NS-1-101000 Ibs15 "
RFQ
BHCH-NS-2-102000 Ibs15 3 / 4 "
RFQ
12

Lyftkedjeliftar

Lyftkedjeliftar har tuffa stålkedjor med vadderade handtag för bekväm lyftning av tunga laster. Andra funktioner inkluderar robusta gafflar, säkerhetsspärrar och svängningar Olika typer av lyftar som dubbelskiva, skruv och skiva och Weston-bromshjälp vid positionering av laster med precision och tillgängliga alternativ kan kategoriseras efter storlek eller lastkapacitet

Vanliga frågor

Är Harrington kedjelyftar korrosionsbeständiga?

Ja, dessa hissar har pulverlackerad finish för att ge korrosionsbeständighet.

Vad är en automatisk broms i Weston-stil?

En automatisk broms av Weston-stil används i kättingtelfer för att hålla lasten på plats och förhindra att den faller när föraren släpper spaken.

Vad är fördelen med ett säkerhetsstopp?

Ett säkerhetsstopp används för att förhindra att lasten oavsiktligt lossnar från lyften när den lyfts för att förhindra olyckor och skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?