WHITE-RODGERS Linjespänningstermostater

White-Rodgers nätspänningstermostater är idealiska för ventilation/temperaturkontroll i basplattan och strålningsvärmesystem. Dessa vertikalt monterade White-Rodgers-termostater har öppna/stäng-omkopplare som aktiveras när temperaturen överstiger eller går under termostatens börvärde.

Filter

WHITE-RODGERS -

Termostat Linjespänning

StilModellKontrollområdeDifferentiellPris (ex moms)
A152-1040 till 90 grader F3 grader F2 827 SEK
A152-955 grader till 85 grader F.2 grader F2 861 SEK
WHITE-RODGERS -

Linjespänningstermostater

StilModellKapslingstypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris (ex moms)
A1609-101Dammtät NEMA 1Stäng på RiseSPST120 till 240 VAC1 289 SEK
B16E09-101NEMA 1Öppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC1 406 SEK
WHITE-RODGERS -

Line Volt Mekanisk Tstats

StilModellByt typFärgKontrollområdeSpänningsområdeBreddDjupDifferentiellHöjdPris (ex moms)
A1A66-641DPSTBeige40 grader till 85 grader F.240 till 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "662 SEK
B1A10-651SPDTTan36 grader till 90 grader F.120 till 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 grader F5.125 "1 397 SEK
C1687-9SPDTGrå-30 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 grader till 40 grader F.5.375 "1 371 SEK
B1A16-51SPDTTan36 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 grader F5.125 "1 975 SEK
A1A65-641SPSTBeige40 grader till 85 grader F.120 till 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grader F4.5 "506 SEK
WHITE-RODGERS -

Strömbrytare för nätspänningstermostat

ModellArtikelPris (ex moms)
1E65-144AC2WJD1 235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?