MASTER LOCK Tillbehör till kåpan

Filter

ALLEGRO SAFETY -

Manhåls säkerhetskors

Allegro manhole safety cross är ett tvåstångs ramverk som låser sig i mitten för att minska avloppsventilens öppningsstorlek, vilket begränsar risken för att falla ner i avloppsventilen. Det unika manhålssäkerhetskrysset installeras på några sekunder, lagras bekvämt och orsakar ingen skada på avloppsventilen eller vägen. För extra säkerhet är varje stapel märkt med meddelandeklistermärken och numrerade för enkel installation.

StilModellTypPris (ex moms)
A9406-24-3 031 SEK
A9406-30-3 136 SEK
A9406-36Justerbart stort manhål säkerhetskors8 493 SEK
A9406-24Justerbart säkerhetskors för litet manhål8 062 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiska lyftare för brunnslock

Allegro magnetiska brunnslockslyftare är utformade för att säkert ta bort och byta brunnslock med minimal belastning på kroppen. De har aluminium / stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och har en hopfällbar design för att säkerställa enkel lagring och transport. Dessa lyftare har lyftpunkter med dubbla positioner för att lossa de mest envisa brunnslocken och kan flytta brunnslock med diametrar upp till 36 tum. Med en maximal lastkapacitet på 900 lb finns dessa lyftare i silver, aluminium och orange färger.

StilModellKapacitetFärgDolly materialHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A9401-20-----Stål-3 148 SEK
B9401-25--Stål----24 923 SEK
C9401-35500 IbsOrange-34 "13 "Aluminium8"19 227 SEK
D9401-25660 IbsSilverAluminium79 "12 "Aluminium30 1 / 2 "31 707 SEK
D9401-26900 Ibs-Aluminium44 "72 "Aluminium12 "35 497 SEK
B9401-26900 IbsOrangeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "31 949 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Utbytesplatta

StilModellMax. TätningsdiameterPris (ex moms)
A938-7232-FM30 "4 354 SEK
A938-7238-FM36 "4 532 SEK
A938-7244-FM42 "4 869 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Brunnbytesblåsan

StilModellMax. TätningsdiameterMin. TätningsdiameterPris (ex moms)
A938-7124-BL24.3 "20 "7 535 SEK
A938-7126-BL26.3 "21.5 "7 766 SEK
A938-7129-BL29.3 "24 "8 193 SEK
A938-7130-BL30.3 "25 "8 584 SEK
A938-7132-BL32.8 "27.5 "10 716 SEK
B938-7134-BL34 "29.5 "12 067 SEK
A938-7136-BL36 "31.5 "11 623 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Vakuumtestare

StilModellMax. TätningsdiameterMin. TätningsdiameterPris (ex moms)
A938-713424.3 "30 "63 821 SEK
A938-712424.3 "20 "55 166 SEK
A938-712626.3 "21.5 "56 890 SEK
A938-712929.3 "24 "57 672 SEK
B938-723230 "18 "32 293 SEK
A938-713030.3 "25 "57 850 SEK
C938-713232.8 "27.5 "62 275 SEK
D938-723836 "18 "33 590 SEK
A938-713636 "31.5 "65 172 SEK
D938-724442 "18 "35 456 SEK
StilModellPris (ex moms)
A938-9400-06101 668 SEK
A938-9400-01041 384 SEK
A938-9400-08121 704 SEK
A938-9400-10181 846 SEK
A938-9400-18362 930 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Brunnkrok

StilModellLängdPris (ex moms)
A938-7800-36-853 SEK
B938-7800-2490-1 013 SEK
A938-7800-2424 "657 SEK
B938-7800-369036 "1 084 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiska locklyftmagneter

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "11 341 SEK
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "14 251 SEK
HYDRO VACUUM -

Gatubrunnslock

Hydro Vacuum brunnslock är idealiska för underhållsarbete och för att förhindra att arbetarna faller i ett brunn. De har en 1.5 mm tjock konstruktion i rostfritt stål som ger robusthet och motståndskraft mot böjning under montering. Dessa brunnslock är försedda med ett lager av värmeisolering som hjälper till att minska effekterna av farliga väderförhållanden. De har också packningar på kanten av manhålet som pressas ordentligt efter stängning för att ta bort lukt och underlätta vattentätningen. Välj från ett urval av dessa brunnslock tillgängliga i 800 och 1000 tums längdalternativ.

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
ABrunnskydd 800x800800 "800 "10 657 SEK
RFQ
ABrunnskydd 800x800 med skorsten800 "800 "11 604 SEK
RFQ
ABrunnskydd 1000x1000 med skorsten1000 "1000 "14 951 SEK
RFQ
ABrunnskydd 1000x10001000 "1000 "14 074 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Manhålskåpa krok stål silver

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-32AG2XKN3 321 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Jack, manhål

ModellArtikelPris (ex moms)
938-7824CF2XYV12 671 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Punkteringssäkra hjul 10 tum, paket med 2

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-29AE6CGE4 644 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Manhålsköld

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-12AD2GEZ4 011 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

Rulle, manhål

ModellArtikelPris (ex moms)
938-7825CF2XYW14 698 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Tvillingmagnetstång stål svart

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-31AG2XKM2 798 SEK
CHERNE -

Manhålsjack med slangstyrning, förzinkat

ModellArtikelPris (ex moms)
056228AF4ZUP10 506 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetisk locklyftarförlängning, stål, orange

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-33AG2XKP2 246 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Adapter, 250 lbs.

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-30AG2XKL3 166 SEK
CHERNE -

Kulrulle med slangguide

ModellArtikelPris (ex moms)
056707AF6CNC14 984 SEK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Manhålsstyrrör

ModellArtikelPris (ex moms)
132520CH6ECZ7 740 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?