IMPERIAL Grenrörsset

Filter

Imperial grenrörsmätare övervakar tryck, temperatur och flödeshastighet för köldmedier i HVAC-system. Dessa grenrörsmätare är...Läs mer
IMPERIAL -

800-serie djupdragning, 4 ventiler

Imperial 800-serie 4 grenrör är idealiska för HVAC och kylapplikationer. De har fyra gånger snabbare evakuering än vanliga grenrör och har en ventilventil i mjukt säte. Dessa grenrör är utrustade med färgkodade vågar för pulsering och vibrationsmotstånd och har förlängd livslängd. Dessutom gör de ergonomiska handtagen glidande även med oljiga händer och svängbara hängare som enkelt vrids. De tål arbetstryck upp till 4 psi och har robusta, lätta kroppar med laseretsad grafik för bättre synlighet.
Raptor Supplies erbjuder också Imperial 600 serie 2 ventilgrenrör med dubbla O-ringar.

StilModellPris (ex moms)
A843-CS3 550 SEK
A846-CS3 966 SEK
IMPERIAL -

600-serie 4-ventils mässingsmätare, 3/8 tums port

Imperial 600-serie grenrörsmätare för köldmedietestning eller laddning i luftkonditionerings- och kylsystem. Dessa precisionsmätare har unik design med färgkodade skalor som motstår stötar, vibrationer och pulsationer för att ge utmärkt stötskydd och ergonomiska handtag för starkt grepp även med oljiga fingrar. De har anslutning med 4 ventiler (vakuum, lågsida, högsida och köldmedieledningar) som kan regleras individuellt. Dessa grenrör har också PolarShield Hi-Performance-slangar för att hantera maximalt 800 respektive 4000 psi arbets- respektive sprängtryck.
Raptor Supplies erbjuder också Imperial Förgreningsrör med två ventiler finns i 36 och 60 tum slanglängder.

StilModellPris (ex moms)
A621-C2 999 SEK
A644-C2 977 SEK
A651-C2 997 SEK
B631 CKP2 803 SEK
IMPERIAL -

400-serie Deluxe 2-ventils grenrörsmätare, 1/4 tums inlopp

Imperial 400-serie mätargrenrör övervakar trycket i HVAC / R-systemet medan man använder och släpper ut fukt och föroreningar och förhindrar därmed systemskador. Deras unika karossdesign ger överlägsen motståndskraft mot stötar, vibrationer och pulsationer för fladdrande manövrering och förlängd livslängd. De är utrustade med en mätkänga för att skydda mot stötar under svåra förhållanden och framsidor med hög synlighet med färgkodade skalor för enkel läsning. Imperial 400-serie deluxe mässingsrör är kompatibla med R-22, R-404A, R-410A köldmedier och finns i slanglängder på 36 och 60 tum. Raptor Supplies erbjuder också Imperial 800-serie grenrör med 4-ventilskonfiguration för att ge fyra gånger mer evakuerings- / laddningsprocess.

StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A496-C36 "1 450 SEK
B443-C60 "1 857 SEK
A421-C60 "1 718 SEK

Funktioner

  • Imperial grenrörsmätare innehåller ett grenrör med 3/4 slangar för anslutning till VVS och övervakning av flödet.
  • De är kompatibla med R-22, R-404A, R-410A kylmedel.
  • Dessa imperialistiska grenrör har 2/3/4 ventiler för att kontrollera trycket/flödet av köldmedier.
  • Mätarna har skyddsstövlar och fladdrar mindre för att minimera nålpulseringen vid kontroll av tryck-/flödesspecifikationer.
  • Mätar-, ventil- och slangledningarna är färgkodade (röd, blå och gul) för att indikera trycket och förhindra korskontaminering.
  • Slangledningarna har en längd på 36 / 60 tum och kan snabbt skruvas in i grenröret och HVAC-portarna.

Arbetsmekanism

  • Den röda ledningen/slangen från den rödfärgade grenrörsmätarsektionen är ansluten till högtryckssidan av VVS-utrustningens kylledning.
  • Den blåfärgade slangen från den blåfärgade delen av grenrörsmätarsatsen är ansluten till lågtryckssidan av kylenheten. Den bestämmer vakuumtrycket i systemet.
  • Gulfärgad slangledning är fäst i mitten av grenrörssatsen för att tömma / fylla på köldmediet med lämplig utrustning.
  • När köldmedium läggs till systemet fästs den gula slangen på en kylmedelsflaska och den röda slangen ansluts till enheten.
  • När köldmediet släpps ut från en HVAC-enhet ansluts den blå lågtrycksslangen till enheten och den gula slangen är ansluten till en vakuumpump eller en kylmedelsåtervinningsmaskin.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Varför ska användare rensa ett manifold?

Mätargrenrören och anslutningsslangarna bör tömmas efter användning för att förhindra nedsmutsning av systemet på grund av luft och fukt. Mätportslock bör sättas på för att förhindra att damm/skräp kommer in.

Vad är skillnaden mellan en 3-portars och 4-ports grenrörsmätare?

En 3-ports grenrörsmätare används vanligtvis i grundläggande industriella applikationer. Användare kan välja 4-portars grenrörsmätare för stora HVAC-system och vakuumdragningsapplikationer.

Vilken färgad slang ska användas för att ansluta grenrörsmätaren till inloppet på en återvinningsmaskin?

Gulfärgad slang ska användas för att ansluta grenrörsmätaren till en kylmedelsåtervinningsmaskin.

Vad är användningen av mittslangen på en Imperial manifoldmätare?

Den gulfärgade slangen i mitten av en grenrörsmätare är idealisk för att fylla på köldmedium i systemet eller evakuera köldmedium ur systemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?