manometrar

Filter

Manometrar mäter trycket och flödet i en patients luftvägar. Eftersom manometrar är extremt exakta används de ofta som kalibreringsstandarder, idealiska för applikationer i...Läs mer

DWYER INSTRUMENTS -

manometrar

StilModellTypPris (ex moms)
AMARK II 26-5 731 SEK
B1227U-lutande manometer med dubbla intervall2 919 SEK
C1221-8-DU-rör943 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitala manometrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A478A-1Digital manometer4 618 SEK
B477-1T-AVManometersats16 494 SEK
CDPG-110Tryckmätare5 359 SEK
REED INSTRUMENTS -

Digitala manometrar

StilModellPris (ex moms)
AR30023 237 SEK
BR30304 084 SEK
CR31004 505 SEK
StilModellHg. NödvändigLängdPris (ex moms)
A1211-86 oz.16 3 / 4 "2 153 SEK
A1211-127 oz.20 3 / 4 "2 453 SEK
A1211-169 oz.24 3 / 4 "2 457 SEK
A1211-2412.5 oz.32 3 / 4 "2 664 SEK
A1211-3617.5 oz.44 3 / 4 "2 712 SEK
A1211-4822.5 oz.56 3 / 4 "3 301 SEK
A1211-6027 oz.68 3 / 4 "3 483 SEK
A1211-7232 oz.80 3 / 4 "3 483 SEK
A1211-12057 oz.128 3 / 4 "3 627 SEK
StilModellAnslutningstypMax. TryckPris (ex moms)
A477B-1taggtråd3 psig9 644 SEK
A477B-2taggtråd3 psig9 644 SEK
A477B-3taggtråd15 psig9 644 SEK
A477B-5taggtråd60 psig9 644 SEK
A477B-4taggtråd30 psig9 644 SEK
A477B-7kompression200 psig9 644 SEK
A477B-6kompression100 psig9 644 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Analoga manometrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A1223-8-Dmanometer2 572 SEK
AMARK II 40-1manometer3 957 SEK
ARSM-1-Amanometer42 389 SEK
B104-10manometer13 509 SEK
C1213-15manometer853 SEK
A1223-16-Dmanometer2 254 SEK
D1211-30manometer2 701 SEK
A1221-16-W/Mmanometer1 082 SEK
A1211-100manometer2 865 SEK
AMARK II M-700PAmanometer1 003 SEK
A102.5manometer16 767 SEK
ARSM-4-Bmanometer42 389 SEK
EA-104Olja1 284 SEK
EXTECH -

Digital manometer, -29 PSI Till 29 PSI, Nist spårbart certifikat, Dual LCD, 4 mm slangstång

ModellArtikelPris (ex moms)
407910-NISTCP4VPB7 501 SEK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differentialmätare, NIST-certifierad, 100psi

ModellArtikelPris (ex moms)
R3100-NISTCD4DLK6 578 SEK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differentialmätare, NIST-certifierad, 5psi

ModellArtikelPris (ex moms)
R3002-NISTCD4DLF5 626 SEK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digital manometer, -60 tum Wc till 60 tum Wc, Nist spårbart certifikat

ModellArtikelPris (ex moms)
EM201B-NCU7DWC6 816 SEK
TSI ALNOR -

Handhållen digital manometer, -15 tum wc till 15 tum wc, NIST spårbart certifikat

ModellArtikelPris (ex moms)
5825CU7CQQ15 315 SEK
TESTO -

Differentialmanometer, Bluetooth-ansluten trådlös, -60 tums wc till 60 tums wc

ModellArtikelPris (ex moms)
0560 1510 01CU6KMQ2 439 SEK
GRAINGER -

Mätare vätska, röd, specifik vikt 0.85, 8 oz flaskkapacitet, 5MZC5, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZC5CP8KJR443 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Analog manometer, Flex U-Tube, -8 till 8 tum WC, Grön

ModellArtikelPris (ex moms)
1212CH9PGC2 723 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

manometer

ModellArtikelPris (ex moms)
924-100CF3BXH851 SEK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differentialmätare, NIST-certifierad, 30psi

ModellArtikelPris (ex moms)
R3030-NISTCD4DLH6 170 SEK
UNIWELD -

Gastrycksprovsats, 0-15 tums skala

ModellArtikelPris (ex moms)
45506CD4TTX-
RFQ
UNIWELD -

Gastrycksprovsats, 0-35 tums skala

ModellArtikelPris (ex moms)
45503CD4TTW-
RFQ

manometrar

Manometrar används för att mäta tryck och flöde i en patients luftväg. Raptor Supplies erbjuder ett stort antal manometrar från REED Instruments, Uniweld, Gul jacka och Dwyer. REED-instrument R3100 digitala manometrar används för att mäta differenstryck och tryck på upp till 100 psi. Dessa manometrar ger exakta mätningar i 11 olika enheter och har en bakgrundsbelyst LCD-skärm och internt minne för lagring och visning av mätningar. Kompakta gastrycksprovsatser från Yellow Jacket ställa in mångfaldigt tryck för LP och naturgaser. Dessa kit har mässingskonstruktion som säkerställer hög smältbarhet och korrosionsbeständighet. De erbjuder också en rörnippel för smidig anslutning och ger tryck från 0 till 10 inH2O.

Vanliga frågor

Vad används en manometer till?

Eftersom manometern så ofta används för att mäta tryck är skillnaden i kolonnhöjder också en standardenhet. Detta kan konverteras till standardtryckenheter med hjälp av ett konverteringsdiagram. Det uttrycks i tum eller centimeter vatten eller kvicksilver vid en viss temperatur.

Vilket tryck mäter en manometer?

Manometrar är exakta enheter som används för att mäta tryck som definieras som kraften som produceras av en gas eller vätska per ytenhet på grund av gravitationens inverkan på vikten av den gasen eller vätskan.

Vilken vätska används i en manometer?

De vanligaste vätskorna är alkohol, vatten och kvicksilver.

Varför används alkohol i en manometer?

På grund av sin låga densitet tillåter alkohol en längre kolonn än andra vätskor i manometrar. Det ger också det lutande röret en ordentlig menisk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?