Manuella luftventiler

Filter

StilModellPris (ex moms)
A296-21 505 SEK
RFQ
A298-2-61 392 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AMFR050EP-PV3 878 SEK
RFQ
AMFR075V-PV6 425 SEK
RFQ
AMFR0075EP-PV5 356 SEK
RFQ
AMFR050V-PV4 068 SEK
RFQ
PARKER -

Manuell luftreglerventil, portstorlek - 1/4 tum, NPT, 150 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
523831000AC9ARV3 643 SEK
VELVAC -

Ventil 4 -vägs 1/4 - 1/8 tum Fpt

ModellArtikelPris (ex moms)
320123AF7HRJ2 997 SEK
KINGSTON VALVES -

Luftreglerventil, 1/4 tum storlek, Dead Man, Style Lever

ModellArtikelPris (ex moms)
301AC-2CE7ANB2 495 SEK
Se detaljer
12

Manuella luftventiler

Manuella luftventiler används för manövrering av cylindrar, ställdon och andra reglerventiler. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av manuella luftventiler från märken som ARO, Plast-O-Matic, Parker, Numatik och Speedaire. ARO 4-vägs, 2-läges manuella luftreglerventiler ger smidig drift, oavsett ställdonet som används. Dessa ventiler har kroppar av aluminium för att säkerställa god värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet. De levererar vätskeflöde upp till 85 cfm, klarar tryck upp till 150 psi och kan drivas vid temperaturer från -10 till 180 grader F. Parker 4-vägs, 3-läges manuella luftreglerventiler är konstruerade för att reglera vätskeflödet i vattenreningsverk, såväl som jordbruks-, kemi- och petroleumsindustrin. Med brons / aluminium / anodiserade aluminiumkroppar levererar dessa ventiler flöden upp till 9.5 cfm. De kan hantera tryck upp till 232 psi och kan manövreras vid temperaturer mellan -40 och 200 grader F. Dessa manuella luftventiler är tillgängliga i varianter med flödeshastigheter mellan 3.4 och 83 cfm på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?