LUFKIN Mätband

Ingenjörs/magnetspets/lantmätares måttband idealiska för användning i konstruktion, landskapsarkitektur och arkitektoniska applikationer. Med blad av glasfiber / A20 / stål med graderingar från 1/100 till 1 mm och erbjuds i SAE och metriska varianter

Filter

LUFKIN -

Långt måttband

Lufkin-måttband används för storleks- och avståndsmätning i landskapsprojekt och andra konstruktions-, arkitektur- eller ingenjörsapplikationer. Dessa enheter har ett lätt fodral för problemfri rullning och tillbakarullning, en öppen design med fyra armar för att skydda bladet och förhindra att smuts tränger in i fodralet. De är integrerade med ett glasfiberblad med ensidiga graderingar i fot och tum och ett grepp i två material för maximal komfort vid kritiska mätningar. Utvalda modeller är också utrustade med rullstyrningar i nylon för smidig lindning av tejpen och friktionsbrickor för enkel indragning; när kroken är lossad. Välj från ett omfattande utbud av dessa måttband, tillgängliga i 3/8 och 1/2 tums tejpdimensioner på Raptor supplies.

StilModellFall typBältesspänneBladfärgGraderingstypgraderingarKrokMätningstypStud markeringarPris (ex moms)
AHW223StängtNejGul med svarta markeringarin / ft1/8FällaSAEJa978 SEK
BHYT100StängtNejGul med svarta markeringarin / ft1/8FällaSAEJa760 SEK
CHW223MEStängtJaGul med svart / röd markeringin./ft./mm/cm/mÖvre sidan i Ft./In. till 1/8, undersida mm2 NitSAE / metriskNej924 SEK
DHW226DStängtJaGul med svarta markeringarin / ft1 / 10, 1 / 1002 NitSAENej1 342 SEK
AHW226StängtNejGul med svarta markeringarin / ft1/8Fälla-Ja1 344 SEK
AHW226MEStängtNejGul med svart / röd markeringcm/mmÖvre sidan i Ft./In. till 1/8, undersida mmFällametriskNej1 319 SEK
EFE200DÖppenNejGul med svarta markeringarin / ft1 / 10, 1 / 100FällaSAENej764 SEK
FFM030CMEÖppenNejGul med svarta markeringarin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk till mm, numrerad i cmFällaSAE / metriskNej487 SEK
GFM050CMEÖppenNejGul med svarta markeringarin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk till mm, numrerad i cmFällaSAE / metriskNej648 SEK
HFE050ÖppenNejGul med svart / röd markeringin / ft1/8, numrerad ft. och Instantaneous Ft.2 Position, vikningSAENej408 SEK
IFM030CMÖppenNejGul med svarta markeringarmm / cm / mMetrisk, graderad till mm, numrerad i cm och mFällametriskNej491 SEK
JFM100CMEÖppenNejGul med svart / röd markeringin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk till mm, numrerad i cm2 Position, vikningSAE / metriskNej1 061 SEK
KFE200ÖppenNejGul med svarta markeringarin / ft1/8, numrerad ft. och Instantaneous Ft.FällaSAENej787 SEK
LFM050CMÖppenNejGul med svarta markeringarmm / cm / mMetrisk, graderad till mm, numrerad i cm och mFällametriskNej599 SEK
IFE150DÖppenNejGul med svarta markeringarin / ft1 / 10, 1 / 100FällaSAENej649 SEK
IFE150ÖppenNejGul med svarta markeringarin / ft1/8, numrerad ft. och Instantaneous Ft.FällaSAENej724 SEK
MFE100DÖppenNejGul med svarta markeringarin / ft1 / 10, 1 / 100FällaSAENej-
RFQ
NFE050DÖppenNejGul med svarta markeringarin / ft1 / 10, 1 / 100FällaSAENej388 SEK
OFM030DMÖppenNejGul med svarta markeringarin./ft./mm/cm/m1 / 10, 1 / 100FällaSAE / metriskNej439 SEK
PFM060CMEÖppenNejGul med svarta markeringarin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk till mm, numrerad i cmFällaSAE / metriskNej811 SEK
LUFKIN -

Måttband

StilModellGraderingstypBältesspänneBladfärggraderingarLåstypMätningstypStud markeringarTipsstilPris (ex moms)
AW606PMcm/mmNejGulcm till mm på en sida, mm på andra sidanIngenmetriskNej-436 SEK
BPQR1316Nin / ftJaGul1/16 "vid nederkant, 1: a 12" till 1/32 "Push ButtonSAEJa3-nitkrok318 SEK
CPQR1425in / ftJaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-nitkrok415 SEK
DPQR1312Nin / ftJaGul1/16 "vid nederkant, 1: a 12" till 1/32 "Push ButtonSAEJa3-nitkrok274 SEK
EW606PDin / ftNejGul med svartTum till 32: a första foten, 32: a därefter en sida, diameter tum till 100: e andra sidan, tomt utrymme före noll--Nej-405 SEK
FPHV1023CMNmmJaGul1mmPush ButtonmetriskNej2-nitkrok217 SEK
LUFKIN -

Pro-serien, måttband för Ny-Clad Steel Surveying

StilModellKrokBladfärgBladlängdMätningstypblad~~POS=TRUNCBladbreddCase MaterialgraderingarPris (ex moms)
APS1808DNFällaGul med svart / röd markering200ft.SAEStål1 / 2 "ABS-plast med hög sikt och samformat gummigrepp1 / 10, 1 / 1002 188 SEK
BPS1806DNFällaGul med svart / röd markering100ft.SAE / metriskStål1 / 2 "ABS-plast med hög sikt och samformat gummigreppKontinuerlig in., Ft. och m Märkt med rött1 276 SEK
CPS1809DNFällaGul med svart / röd markering300ft.SAEStål1 / 2 "ABS-plast med hög sikt och samformat gummigrepp1 / 10, 1 / 1003 056 SEK
DPS1806NFörstärktGul med svarta markeringar100ft.SAEStål1 / 2 "ABS plast med gjutet gummigrepp1/81 306 SEK
EPS1808NFörstärktGul med svarta markeringar200ft.SAEStål1 / 2 "ABS plast med gjutet gummigrepp1/82 069 SEK
FPSFE100Standard vikningVit med svarta markeringar / Gul med svarta markeringar100ft.SAEGlasfiber3 / 4 "ABS-plast med hög sikt och samformat gummigrepp1/8 Ft./In. på ovansidan, 1/10 och 1/100 ft. på undersidan1 288 SEK
GPSFE200Standard vikningVit med svarta markeringar / Gul med svarta markeringar200ft.SAEGlasfiber3 / 4 "ABS-plast med hög sikt och samformat gummigrepp1/8 Ft./In. på ovansidan, 1/10 och 1/100 ft. på undersidan1 992 SEK
HPSFE300Standard vikningVit med svarta markeringar / Gul med svarta markeringar300ft.SAEGlasfiber3 / 4 "ABS-plast med hög sikt och samformat gummigrepp1/8 Ft./In. på ovansidan, 1/10 och 1/100 ft. på undersidan2 563 SEK
LUFKIN -

Måttband 25 fot magnetisk krok

ModellArtikelPris (ex moms)
L725MAGAH9VEA337 SEK
LUFKIN -

Måttband, 100 fot bladlängd 1/2 tum Bladbredd, öppen, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
FE100D-02CN2TKV453 SEK
LUFKIN -

Lång måttband 3/8 tum x 50 fot brun

ModellArtikelPris (ex moms)
HW223DAD2XGM950 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?