WESCO Metallverktygsvagnar

Kan transportera upp till 500 lb jämnt fördelade laster. Har två svängbara och två styva gummihjul för smidig rörelse över tuff terräng. Ha ett körhandtag som hjälper till att styra. Integrerad med rullstyrningslådor för friktionsfri drift.

Filter

WESCO -

Servicevagnar av stål

Wesco stålvagnar för stål kan transportera upp till 500 lb jämnt fördelade laster och har två svängbara och två styva gummihjul för smidig rörelse över grova terräng. Dessa enheter är utrustade med ett skjuthandtag som hjälper till att styra vagnen och toppbrickor, som kan vändas, för att ge en platt arbetsyta. De är vidare integrerade med rullstyrda lådor för friktionsfri drift och har en bakad emaljfinish för utmärkt slitstyrka. Välj bland ett stort utbud av dessa vagnar, tillgängliga i 33 & 39 tums längd alternativ på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A27016633 "16 "2 852 SEK
B27016839 "24 "3 553 SEK
WESCO -

Tillbehör för stålvagnar

Wesco erbjuder ett brett utbud av tillbehör, såsom hyllor, lådor och utbyteshjul för användning med märkets stålservicevagnar. För att flytta flera mindre föremål samtidigt är tillägget av dessa extra hyllor (tredje mittbrickor) extremt användbart eftersom det ökar vagnens yta med 50 %. Dessa tillbehör finns i 18.5 och 33 tums längdalternativ Raptor Supplies.

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A170171,"--2 515 SEK
B2701713"18.5 "11.75 "764 SEK
C2701673.5 "33 "16 "837 SEK
WESCO -

Ersättningshjul för 270168

ModellArtikelPris (ex moms)
170172AG7KBV3 570 SEK
WESCO -

Power Drive plattformstruck

ModellArtikelPris (ex moms)
272414CU9WFQ52 493 SEK
WESCO -

Stålservicevagn 3: e fack, 36 "x 24" x 3-1 / 2 "

ModellArtikelPris (ex moms)
270169AG7KBR1 149 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?