EXTECH Mikromanometrar

Filter

EXTECH -

manometer

StilModellNoggrannhetBatteritypAnslutningstypVisaMax. Trycktryck~~POS=TRUNCUpplösningPris (ex moms)
AHD700-NIST+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 eller 3/16 "ID-slang3 1/2 siffra LCD2 psi (0.1378 bar)0 till 55.40 i WC0.01" wc6 834 SEK
BHD700+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 eller 3/16 "ID-slang3 1/2 siffra LCD2 psi (0.1378 bar)0 till 55.40 i WC0.01" wc4 333 SEK
CHD755+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 "ID-slang4-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärm0.5 psi (0.0344 bar)0 till 13.85 i WC0.01 "WC4 095 SEK
DHD750+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 "ID-slang4-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärm5 psi (0.344 bar)0 till 138.3 i WC0.1 "WC4 510 SEK
EHD755-NIST+/- 0.3% FC9VPassar 1/8 "ID-slang4-siffrig bakgrundsbelyst LCD-skärm0.5 psi (0.0344 bar)0 till 13.85 i WC0.01 "WC6 600 SEK
F407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "hög LCD29 psi (2 bar)0 till 802 i WC0.5 "WC4 696 SEK
EXTECH -

Tryckmätare / datalogger

ModellArtikelPris (ex moms)
SDL700AA4WMH6 002 SEK
EXTECH -

Pitot Tube Anemometer & Differential Manometer, 5/8 "kontakt, 3-linjers bakgrundsbelyst LCD

ModellArtikelPris (ex moms)
HD350AF6DGY7 389 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?