Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL700 Pressure Meter/datalogger | AA4WMH 13G533

EXTECH SDL700 Tryckmätare/datalogger

Finns i lager
Artikel: AA4WMH Modell: SDL700Korsreferens: 13G533
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
6 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet0.5% avläsning
LarmetN / A
Batterityp(6) AA
AnslutningstypGängad, 1/4 "PS, 19 TPI
Datalagring20M avläsningar med 2G SD-kort
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
GränssnittSD-kort och RS-232
Max. Tryck290 psi (20 bar)
Driftsområde5800 psi
Driftstemp. Räckvidd32 till 122F (0 till 50C)
tryck~~POS=TRUNC30 Psi (2bar), 150 Psi (10bar) eller 290 Psi (20bar) (beroende på givare)
Upplösning0.02 psi
Standarder och godkännandenOption NIST Certificate of Calibration
Lagringstemperatur Räckvidd-4 till 140F (-20 till 60C)
TypTransducer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL700 Tryckmätare/datalogger
6 002 kr /enhet