INSIZE Mikrometeruppsättningar

Filter

INSIZE -

Mätverktygssatser

StilModellMätområdeUpplösningStorlekPris (ex moms)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm643 662 SEK
BISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm251 338 SEK
C5002-4E0-1 "--1 599 SEK
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--2 086 SEK
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-1 854 SEK
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-3 416 SEK
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-6 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?