mikrometer

Filter

MITUTOYO -

Elektronisk digital mikrometer

Mitutoyo elektroniska digitala mikrometrar är utformade med en djup ram och används för att mäta tjockleken på plåt, papper, plast och gummidelar. Dessa enheter är integrerade med SPC-datautmatningsfunktion för statistisk analys eller dataregistrering och en spärrmekanism för att leverera konstant kraft. De har också ett skydd på IP65-nivå för att underlätta skyddet mot vatten och damm och hårdmetalliska mätytor för hantering av slagbelastningar. Välj mellan ett brett utbud av dessa digitala mikrometer som finns i 0 - 1 tum och 0 - 25 mm räckviddsvarianter på Raptor Supplies.

StilModellPris (ex moms)
A406-350-3013 301 SEK
B389-351-308 934 SEK
MITUTOYO -

Elektronisk digital yttre mikrometer

StilModellSPC-utgångPris (ex moms)
A293-240-30Nej3 360 SEK
B293-230-30Ja4 127 SEK
MITUTOYO -

Digimatic mikrometer

StilModellKalibrerings certifikatMätområdeSPC-utgångKausPris (ex moms)
A293-345-30Nej1-2"/25-50 mmNejratchet4 000 SEK
B293-831-30Nej0-1"/0-25 mmNejSpärrstopp2 712 SEK
C293-346-30Nej2 till 3"/50 till 75 mmNejratchet5 505 SEK
D293-348-30Nej0-1"/0 till 25 mmNejFriktion3 457 SEK
E293-832-30Nej0-1"/0-25 mmNejFriktion2 780 SEK
F293-335-30Nej0-1"/0 till 25 mmJaFriktion5 096 SEK
G293-831-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Spärrstopp3 103 SEK
H293-345-30CERTJa1 till 2"/25 till 50 mm-ratchet4 987 SEK
I293-346-30 CERTJa2 till 3"/50 till 75 mm-ratchet6 185 SEK
J293-832-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Friktion3 246 SEK
K293-348-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Friktion4 025 SEK
L293-335-30CERTJa0 till 1"/0 till 25 mm-Friktion5 026 SEK
INSIZE -

Mikrometeruppsättningar

StilModellPris (ex moms)
A3127-E2457 294 SEK
B3127-E4467 495 SEK
MAHR -

Digital Outside Micrometerch toin/0 till 100 mm räckvidd, ±0.002 mm noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
4157115CT2BHB35 638 SEK
STARRETT -

Digital mikrometer djupmätare, 0 tum till 1 tum/0 till 25 mm intervall, ±0.0001 tum noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
762.1NXRLCU4NAK17 396 SEK
INSIZE -

Digitalt autofokusmikroskop, 22.44 tum x 11.81 tums bord

ModellArtikelPris (ex moms)
5303-AF103CH6KFP53 271 SEK
MITUTOYO -

Snabb mikrometer 0-1.2 tum 0.00005 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
293-676AD6XNW10 663 SEK
STARRETT -

Stoppkrage för invändiga mikrometrar, kompatibel med Starrett 770BXTZ-250

ModellArtikelPris (ex moms)
PT24272CU4PBC6 330 SEK
STARRETT -

Ändlock för rörformade invändiga mikrometrar, kompatibel med Starrett 823

ModellArtikelPris (ex moms)
PT07348CU4NET284 SEK
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Micrometer Ball Attachment, 1/4 Inch Size

ModellArtikelPris (ex moms)
Z9300CV4NHD62 SEK
STARRETT -

Digital 3-punkts invändig mikrometersats, 0.08 tum till 0.25 tum/2 mm till 6 mm räckvidd, Ip65

ModellArtikelPris (ex moms)
S770BXTBZCU4NRZ70 796 SEK
STARRETT -

Digital 3-punkts inre mikrometer, 0.75 tum till 1 tum/20 mm till 25 mm räckvidd, Ip65

ModellArtikelPris (ex moms)
770BXTZ-1CU4MZT29 711 SEK
MITUTOYO -

Mikrometerinställningsring, tum invändig diameter, +/-0.00010 tums noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
177-301CT3RLG20 442 SEK
MITUTOYO -

Enstavs rörformad invändig mikrometersats, 2 tum till 12 tums räckvidd, vanlig fingerborg

ModellArtikelPris (ex moms)
133-904CT3RGN33 351 SEK
STARRETT -

Trådlös digital bänkmikrometer, digital

ModellArtikelPris (ex moms)
W777.1XFLZCR8RPX25 877 SEK
STARRETT -

Mekanisk yttermikrometer, metrisk, 0 mm till 25 mm räckvidd, +/-0.002 mm noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
V436.1MXRL-25CN2TLL3 312 SEK
MITUTOYO -

300-400 / 0.01Mm Utvändig mikrometer utbytbar vinkel

ModellArtikelPris (ex moms)
104-142AAH9JQZ12 051 SEK
STARRETT -

Elektronisk mikrometer, 0 till 1 tums räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
3732XFL-1AE6NAL3 493 SEK
MAHR -

Utvändig mikrometer 0-1 tum 0.0001 spärrhake

ModellArtikelPris (ex moms)
4134900AE6FFQ757 SEK
STARRETT -

Digital yttermikrometer, 0 tum till 1 tum/0 till 25.4 mm räckvidd, IP67

ModellArtikelPris (ex moms)
733.1XFL-1CN2TJH5 416 SEK
1...456

mikrometer

Mikrometer är konstruerade för noggranna mätningar av komponenter under bearbetningsprocesser. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av mikrometrar i både metriska och imperialistiska versioner från Brown & Sharpe, Mahr-federal, Mitutoyo, Starrett och Westward. Mot väster elektroniska digitala mikrometrar mäter ytterdiametrar exakt med ett platt städ, för upplösningar upp till 0.001 mm. Dessa mikrometrar är vattentäta och har en LCD-skärm för att visa avläsningarna och en spärr-/friktionsfingerborg för att justera städet. De kommer med batteri och väska. Starrett utbytbara städmikrometrar har en uppsättning städ med graderingar på 1 tum. Den smidiga spärrhandtaget och platta städen säkerställer enhetligt tryck och snabba justeringar på ytan. Dessa mikrometrar har en graderad hylsa med förskjutna linjer och siffror för exakt mätning och förbättrad läsbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?