LISTA Mobila servicebänkar och skåp

Tillhandahåll säker och säker förvaring av verktyg, maskindelar, hårdvara, utrustningshandböcker och mer. Ge en stabil och prisvärd lösning för arbetsstationer i verkstäder och produktionsområden. Robusta, låsbara stålskåp med helt utdragbara lådor och staplingsfunktioner. Kullager i lådförlängningar

Filter

LISTA -

Mobilt arbetsbänkskåp

StilModellTotal längdFärgLåddjupTotal breddLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådorPris (ex moms)
AST0750-0505NA-M / BB22.5 "Ljusblå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.531 945 SEK
BST0750-0505NA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb.531 945 SEK
BST0750-0602NA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb.634 049 SEK
BST0750-0701NA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb.733 960 SEK
CHS0750-0505FA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb.540 314 SEK
CHS0750-0602FA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb.639 889 SEK
CHS0750-0701FA-M / LG22.5 "Ljusgrå18 "40.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"36 "440 lb.745 031 SEK
DTBMP600-2WWG28.5 "Ljusblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-533 503 SEK
ETBMP750-2WWG28.5 "Ljusblå24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb.634 651 SEK
LISTA -

Mobil servicebänk

StilModellAntal dörrarCaster TypFärgAntal lådorTotala höjdenTotal längdTotal breddLåddjupPris (ex moms)
AHS0750-0505F-M / LG-BT0(2) Styv, (2) VridbarLjusgrå643.25 "22.5 "40.25 "18 "41 771 SEK
BHS0750-0602F-M / LG-BT0(2) Styv, (2) VridbarLjusgrå643.25 "22.5 "40.25 "18 "43 227 SEK
CMPNW600-WWG1(2) Vrid m / lås, (2) StyvLjusblå537.25 "28.5 "39 "24 "48 997 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?