E JAMES & CO Slang av nylon

Filter

E JAMES & CO -

Slang av nylon

StilModellSprängtryckInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A1523-0961251000 psi0.096 "455 vid 70 grader F.1 / 8 "0.015 "372 SEK
A1523-1061561000 psi0.106 "700 vid 70 grader F.5 / 32 "0.025 "687 SEK
A1523-3805001000 psi0.38 "500 vid 70 grader F.1 / 2 "0.06 "2 174 SEK
A1523-1902501000 psi0.190 "550 vid 70 grader F.1 / 4 "0.03 "791 SEK
A1523-2423121000 psi0.242 "465 vid 70 grader F.5 / 16 "0.035 "975 SEK
A1523-2953751000 psi0.295 "440 vid 70 grader F.3 / 8 "0.040 "1 208 SEK
A1523-1381871000 psi0.138 "565 vid 70 grader F.3 / 16 "0.025 "721 SEK
A1523-10 mm12 mm1200 psi10mm325 vid 70 grader F.12 mm1mm2 235 SEK
A1523-8 mm10 mm1500 psi8mm400 vid 70 grader F.10mm1mm1 203 SEK
A1523-6 mm8 mm2000 PSI6mm570 vid 70 grader F.8mm1mm965 SEK
A1523-1101872500 psi0.11 "960 vid 70 grader F.3 / 16 "0.039 "835 SEK
A1523-0781252500 psi0.078 "850 vid 70 grader F.1 / 8 "0.024 "517 SEK
A1523-4 mm6 mm2500 psi4mm720 vid 70 grader F.6mm1mm693 SEK
A1523-2.7 mm4 mm2500 psi2.7mm695 vid 70 grader F.4"0.650mm788 SEK
A1523-1883122500 psi0.188 "910 vid 70 grader F.5 / 16 "1 / 16 "1 346 SEK
A1523-225-3752500 psi0.225 "920 vid 70 grader F.3 / 8 "0.075 "1 948 SEK
A1523-2905002500 psi0.29 "980 vid 70 grader F.1 / 2 "0.105 "3 536 SEK
A1523-1502502500 psi0.150 "920 vid 70 grader F.1 / 4 "1 / 2 "835 SEK
A1523-3 mm5 mm3500 PSI3mm900 vid 70 grader F.5"1mm1 005 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?