FILLRITE Oljeöverföringspumpar med munstycke

Elektriska membranpumpenheter med en fram- och återgående fjäderdriven konfiguration för att bibehålla konstant tryck oavsett belastning. Ha en maximal arbetstemperatur på 130 grader F

Filter

FILLRITE -

Membranpumpar

Fill-Rite membranpumpar är konstruerade för att överföra vätskor som etylenglykol, diesel, fett, hydraulolja, fotogen, motorolja och vatten. De använder den fram- och återgående verkan av gummi, termoplast eller teflonmembran för att skapa en sug. Dessa pumpar har fuktade delar för säker överföring av tunga industriella vätskor och kemikalier och en 1/4 hk motor med en 30 minuters arbetscykel för korrekt pumpeffektivitet. Välj mellan ett brett utbud av dessa membranpumpar som finns i nätsladdlängder på 7 tum och 20 tum Raptor Supplies.

StilModellAmpsmotortypNätsladdslängdSpänningPris (ex moms)
AFR450B2Explosionssäker, permanent magnet7ft.115 VAC16 334 SEK
BFR410B20Permanentmagnet20ft.12 VDC14 723 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?