A B Kroppsmaterial: polypropylen , Arbetscykel: 30 min. , Höjd: 12.25 " , Slanglängd: 1 "Diameter med 12 fot , Slangmaterial: Bunanitril , HP: 1/4 , Inlopp: 1 FNPT , Max. Tryck: 15 psi , Max. Temp.: 130 grader F , Max. Viskositet: 15,000 XNUMX SSU , RPM: 2600 , Suglyft: Vatten 10, Diesel 11 Ft. , Rörmaterial: Stål , Bredd: 8.75 "
Membranpumpar
Fill-Rite membranpumpar är konstruerade för att överföra vätskor som etylenglykol, diesel, fett, hydraulolja, fotogen, motorolja och vatten. De använder den fram- och återgående verkan av gummi, termoplast eller teflonmembran för att skapa en sug. Dessa pumpar har fuktade delar för säker överföring av tunga industriella vätskor och kemikalier och en 1/4 hk motor med en 30 minuters arbetscykel för korrekt pumpeffektivitet. Välj mellan ett brett utbud av dessa membranpumpar som finns i nätsladdlängder på 7 tum och 20 tum Raptor Supplies.