JUSTRITE Oljeavfallskannor

Förvara potentiellt brandfarligt material, som trasor och trasor indränkta i lösningsmedel, förtunnare, linolja, brännbara lim och andra brandfarliga vätskor. Använd ett fot- eller handmanövrerat lock som öppnar upp till en begränsad vinkel för att minimera risken för förbränning

Filter

Justrite oljiga avfallsburkar lagrar potentiellt brandfarligt material, såsom trasor och trasor indränkta i lösningsmedel, thinner, linolja, brännbara lim och andra brandfarliga vätskor. Dessa burkar är...Läs mer
JUSTRITE -

Oljeavfallsburkar, röda, handdrivna

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A091106 gal.15.875 "11.875 "1 637 SEK
B0931010 gal.18.25 "13.938 "1 795 SEK
B0951014 gal.20.25 "16.063 "2 007 SEK
B0971021 gal.23.438 "18.375 "3 139 SEK
JUSTRITE -

Oljeavfallsburkar, röda, fotdrivna

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A091006 gal.15.875 "11.875 "1 614 SEK
A0930010 gal.18.25 "13.938 "1 984 SEK
B0950014 gal.20.25 "16.063 "2 411 SEK
C0970021 gal.23.438 "18.375 "3 512 SEK
JUSTRITE -

Olja avfallsburkar, gula, fotdrivna

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A091016 gal.15.875 "11.875 "1 752 SEK
B0930110 gal.18.25 "13.938 "1 984 SEK
C0950114 gal.20.25 "16.063 "2 411 SEK
D0970121 gal.23.438 "18.375 "3 418 SEK
JUSTRITE -

Olja avfallsburkar, gula, handdrivna

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A091116 gal.15.875 "11.875 "2 154 SEK
B0931110 gal.18.25 "13.938 "2 543 SEK
B0951114 gal.20.25 "16.063 "2 693 SEK
C0971121 gal.23.438 "18.375 "3 602 SEK
JUSTRITE -

Bänkskiva oljiga avfallsburkar

StilModellFärgPris (ex moms)
A09200Red1 791 SEK
B09200YGul1 843 SEK
JUSTRITE -

SoundGard-serien oljeavfallsburkar, fotdrivna, röda

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A094100.45 gal.6.5 "4.625 "2 321 SEK
B091086 gal.15.875 "11.875 "1 988 SEK
B0930810 gal.18.25 "13.938 "2 549 SEK
C0950814 gal.20.25 "16.063 "2 484 SEK
D0970821 gal.23.438 "18.375 "3 829 SEK
JUSTRITE -

SoundGard-serien oljeavfallsburkar, fotdrivna, silver

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A091046 gal.15.875 "11.875 "2 405 SEK
B0930410 gal.18.25 "13.938 "2 549 SEK
B0950414 gal.20.25 "16.063 "2 484 SEK
B0970421 gal.23.438 "18.375 "3 829 SEK

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Justrite oljeavfallsburkar?

  • Säkerställ kompatibilitet av avfall med Justrite material för oljeavfall.
  • Märk burken tydligt för att ange dess innehåll.
  • Kassera endast oljiga trasor och kompatibla brandfarliga material.
  • Förbjud rökning och håll borta från antändningskällor.
  • Håll ett välventilerat förvaringsutrymme för burken.
  • Förvaras åtskilt från värmekällor för att förhindra förbränning.
  • Inspektera regelbundet för skador, läckor eller försämring.
  • Följ bestämmelser och riktlinjer för avfallshantering.
  • Håll brandskyddsutrustning i närheten.
  • Ge utbildning i hanterings- och kasseringsprocedurer.

Hur rengör och underhåller jag dessa oljiga avfallsburkar?

  • Töm burken och se till att den är fri från brännbart material.
  • Inspektera burken för rester och rensa bort överflödig olja eller skräp.
  • Förbered ett milt rengöringsmedel eller avfettningslösning.
  • Skrubba de invändiga ytorna på burken noggrant.
  • Skölj burken med rent vatten för att ta bort rengöringslösningen och skräp.
  • Låt burken lufttorka helt.
  • Inspektera regelbundet för skador och byt ut slitna delar.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för underhåll och reservdelar.

Vilka faktorer bör beaktas vid val av oljiga avfallsburkar?

  • Välj burkar gjorda av hållbara och icke-reaktiva material.
  • Leta efter självstängande lock och flamskydd.
  • Tänk på mängden oljigt avfall som genereras och välj en lämplig storlek.
  • Se till att burkar följer säkerhetsstandarder och föreskrifter.
  • Tänk på tillgängligt lagringsutrymme och placeringskrav.
  • Utvärdera ventilationsbehov för inomhusförvaring.
  • Bedöm enkel rengöring och underhåll.
  • Tänk på tillverkarens rykte och kundrecensioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?