Platt- och balklyftklämmor

Filter

För att lasta färdiga produkter i containrar eller lasta fordon på släp, krävs plåt- och balklyftklämmor i bygg- och produktionsindustrin. Balkklämmor är lämpliga...Läs mer

RENFROE -

Låssvarvklämma 12000 kg

ModellArtikelPris (ex moms)
TLA-06.00-AAH6XLL33 333 SEK
DAYTON -

Plattklämma, vertikalt lyft, 1000 lb arbetsbelastning, 0 till 5/8 tum käkkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
LA-00.50-ACH6TFE10 887 SEK
12

Platt- och balklyftklämmor

Platt- och balklyftklämmor används för att flytta, förflytta, lyfta och hänga upp tunga föremål. Dessa lyftredskap kan användas för både vertikala och horisontella lyft, utan att lämna märken på det fästa materialet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av balk- och plåtklämmor, icke-skada plåtklämmor, liv- och balkflänsklämmor, låsande vridklämmor och plåtlyftare, från Vestil, Caldwell, Renfroe, Tractel och Dayton. Dessa elektrogalvaniserade, formbara järn-/stålplåt- och balkklämmor finns tillgängliga med belastningskapaciteter från 6000 till 20000 lb.
Vestil balkklämmor minimerar I-balkens flänsspänning genom att fördela belastningar bort från flänskanterna under lyft. Dessa solida stålplåtslyftklämmor är designade för exceptionell styrka och kommer med en stång som är placerad i botten för att enkelt anslutas till en hiss. De kan bytas från ett portal till ett annat via deras mekaniska justeringsmekanism.
Renfroe Plattklämmor är vertikala lyftklämmor idealiska för relativt lätta arbetsuppgifter. De kommer med en Lock Closed-funktion som gör det möjligt att fästa klämman på plattan, och en säkerhetsmekanism som säkerställer att klämman inte glider när lyftkraften appliceras. De är 300 % överbelastningstestade för extra skydd och har en kompakt design som är idealisk för trånga utrymmen.

du använder

Dessa plåtlyftklämmor och balkklämmor erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för tunga applikationer inom gruv-, transport-, bygg- och stålindustrin.

Funktioner

Caldwell Lyftklämmor i plåt:

  • Caldwells plåtlyftare har topplyftbyglar och två lastbyglar med en maximal lyftkapacitet på 20000 XNUMX lb.
  • Balkvävsklämmor från Caldwell är designade för sidobelastningstillämpningar och har käftkapaciteter från 6 till 15-3/4 tum.
  • Den bärbara och lätta balkflänsklämmor levereras med låsmuttrar för att förhindra oavsiktlig lossning av enheterna, och har inbyggda upphängningsstift för att säkerställa lågt takhöjd för enkel hantering av laster.

Vestil Plattlyftklämmor:

  • Vestil balkklämmor har ett mekaniskt justeringssystem för att snabbt byta klämman från en portal till en annan, och en integrerad, bottenmonterad stång för lyftfäste. Dessa stålbalkklämmor har målad finish för skydd mot vätskor och nötande miljöer.
  • De vertikala plåtklämmorna är integrerade med käftar för att lyfta plåt- eller stålplåtar och ger ett starkt grepp.
  • De har ett fallsmidet stålhölje för optimal styrka, och automatiska tandade kammar och kuddar av härdat stål för att låsa plattan på plats.
  • Varumärket CPC-serien plattklämmor har en lyftbygel, tänder i käftarna, en kedja, en fjäder och stift/länkar för att ta tag i plattan med största styrka, vilket eliminerar behovet av att borra eller haka.
  • Lyftklämmor i marmor som inte skadas har polyuretanbelagda käftar för att förhindra repor och automatisk klämmekanism för att minimera drifttiden. Dessa plattklämmor har en oval upphängningsring för att säkert hänga på maskiner.

Renfroe Balk- och plåtklämmor:

  • Dessa klämmor är utrustade med en säkerhetsmekanism för att säkerställa att klämman inte glider när lasten sänks och lyftkraft appliceras.

Dayton Platt- och balkklämmor:

  • Dayton plattklämmor har en säkerhetsmekanism som säkerställer att klämman inte glider, även under drastiska lastnings-/avlastningsförhållanden. De kan användas i både horisontella och vertikala konfigurationer.
  • De kan lyfta laster från 660 till 3300 lb, men kan bara lyfta ett föremål åt gången.
  • Dessa smidda horisontella eller vertikala lyftklämmor har kraftiga käftar gjorda av härdat stål för att säkerställa motståndskraft mot nötning.

Arbetsmekanism

Dessa lyftklämmor för plattor eller balkar har handtag och lyftredskap som gör det möjligt för dem att hantera, lyfta och vända tunga laster horisontellt eller vertikalt, i flera riktningar, med lätthet och säkerhet. De har käkkapacitet upp till 13.75 tum för ett perfekt grepp.

Standarder och godkännanden

  • Caldwells lyftlösningar är designade i enlighet med ASME-certifieringar och BTH-standarder för att säkerställa säkerhet.
  • Renfroe klämmor är 300 % överbelastningstestade.
  • Vestils lyftproduktkatalog har ASME-certifieringar för att garantera säker och effektiv användning.

Vanliga frågor

Finns det några andra betalningsalternativ än kort?

Raptor Supplies erbjuder dig att betala säkert via PayPal också.

Vad händer om jag har några frågor angående produkten eller dess leverans?

Du kan enkelt få dina frågor lösta genom att kontakta oss via -
E-post: sales@raptorsupplies.com
Ring: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597

Hur många tallrikar kan lyftas via en tallrikgrip?

En plåtlyftklämma bör endast användas för att bära eller lyfta en plåt åt gången. Det enda undantaget från denna regel för plåtlyft är dock att du behöver fördela vikten genom att lyfta en stapel tallrikar horisontellt med två eller fyra klämmor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?