TAYLOR Ficktermometrar

Filter

TAYLOR -

Dial Pocket Termometer

StilModellNoggrannhetCase MaterialStammaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A3621+/- 2 grader FRostfritt stålRostfritt stål0 till 220 grader F97 SEK
B6096-N+/- 2% vid skalavslut304 Stainless Steel304 Stainless Steel-40 till 160 grader F75 SEK
C6092-N+/- 2% vid skalavslut304 Stainless Steel304 Stainless Steel0 till 220 grader F75 SEK
TAYLOR -

Digital Pocket Termometer

Taylor digitala ficktermometrar används för att noggrant övervaka vätskans temperatur och är idealiska för användning i kommersiella kök eller forskningsanläggningar. Dessa NSF-certifierade termometrar har en antimikrobiell hylsa för att skydda termometern från patogenattacker och längre stammar för att mäta vätsketemperaturen i djupa kärl. De är utrustade med en fyrsiffrig display för att enkelt läsa data och min / max, håll & auto-off-funktioner för att spara batteritid och användarvänlighet. Välj bland ett brett utbud av dessa ficktermometrar som finns i 4V alkaliska, 1.5V silveroxid och 1.5V litiumjonbatteri, på Raptor Supplies

StilModellNoggrannhetBatteritypDialstorlekVisaStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A9840RB+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 392 grader F126 SEK
B9840+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 302 grader F166 SEK
C98420 grader till 230 grader F +/- 1, över 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-siffrig LCD, 0.4 "höga siffror5"-40 till 450 grader F209 SEK
D9841Från -58 grader till 14 grader F +/- 3.6 grader, från 14 grader till 212 grader F +/- 1.8 grader, från 212 grader till 302 grader F +/- 3.6 grader, från 300 grader till 400 grader F +/- 5.4 grader, från 400 grader till 500 grader +/- 7.2 grader1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 500 grader F130 SEK
TAYLOR -

Termometer med urtavla, 1 tums urtavla, 5 tums stam Lg, -40 grader till 120 grader F, Fahrenheit

ModellArtikelPris (ex moms)
6091NCU4ZAZ127 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?