DBI-SALA Positionerings- och fasthållningsband

Filter

DBI-SALA -

Positioneringsband

StilModellAntal benFärgHårdvarumaterialRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorViktkapacitetSele Krok GrindöppningPris (ex moms)
A12340710GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "7 125 SEK
B12340800GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "6 877 SEK
C12340701Orange / vit med blå kärna--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "6 186 SEK
D12040751Brown / BlueLegerat stål1-11/16 and 1-3/4"4500 och 9000 lb.Nej350 lb.11 / 16 "14 061 SEK
DBI-SALA -

Fasthållningslinor

DBI-SALA justerbara linjeplattor med slitbanor har nötningsbeständig polyesterband / nylonkonstruktion för positionering eller begränsning av arbetare. Dessa nyckelband är utformade i enlighet med ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 standarder. De levereras med användarvänliga, självlåsande snäppkrokar i vardera änden för att underlätta en enkel och säker anslutning. Alla enheter är utrustade med en inbyggd slitindikator som varnar användaren när det är dags att byta ut nyckelbandet.

StilModellFärgLängdLinjematerialAntal benRembreddDraghållfasthetViktkapacitetPris (ex moms)
A1231110-2 M-tvillingben---2 065 SEK
B1234030-6"Nylon1-8000 lb.350 lb.4 792 SEK
C1232354White6"nylonrep11.5 "5750 lb.310 lb.2 136 SEK
D1231106Gul6"Polyester webbing11"8800 lb.310 lb.1 833 SEK
E1231016Gul6"Polyester webbing11"8800 lb.310 lb.2 058 SEK
DBI-SALA -

Positioneringsenhet 1-5 / 6 fot 4 Lb. Kedja

ModellArtikelPris (ex moms)
5920050AC3NPH4 112 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?