Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DBI-SALA 1204075 Positioneringssnodd 350 Lb. 6-lagers nylon | AB8RGP 26X350

DBI-SALA 1204075 Positioneringslina 350 Lb. 6-lagers nylon

Finns i lager
Artikel: AB8RGP Modell: 1204075Korsreferens: 26X350
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
14 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositioneringsband
FärgBrown / Blue
HårdvarumaterialLegerat stål
Sele Krok Grindöppning11 / 16 "
LängdOlika diameterverktygspoler (minimum 5-1 / 10 ", maximalt 18-1 / 2")
Linjematerial6-lagers nylon / nylon
Låsning av förankringsanslutning KroktypKarbinhake
Låsbältesanslutning KroktypKarbinhake
Antal ben1
Rembredd1-11/16 and 1-3/4"
Draghållfasthet4500 och 9000 lb.
Visuell belastningsindikatorNej
Viktkapacitet350 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod5609003000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal benFärgHårdvarumaterialRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorViktkapacitetSele Krok GrindöppningPris
DBI-SALA 1234070 Positioneringsband 8 fot 310 Lb. Stål | AF2NQG 6WNV9 12340701Orange / vit med blå kärna--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "6 418 kr
DBI-SALA 1234071 Justerbar reppositioneringslina, med repjustering | AH2KUR 29GA91 1234071-GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "7 125 kr
DBI-SALA 1234080 Justerbar reppositioneringsrem, med slitageindikator | AH2KUT 29GA92 1234080-GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "7 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 1204075 Positioneringslina 350 Lb. 6-lagers nylon
14 588 kr /enhet