DBI-SALA 1234070 Positioneringsband 8 fot 310 Lb. Stål | AF2NQG 6WNV9

DBI-SALA 1234070 Positioneringslina 8 fot 310 Lb. Stål

Finns i lager
Artikel: AF2NQG Modell: 1234070Korsreferens: 6WNV9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositioneringsband
FärgOrange / vit med blå kärna
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Längd8ft.
LinjematerialGalvaniserat stål
Låsning av förankringsanslutning KroktypSnap Hook
Låsbältesanslutning KroktypSnap Hook
Antal ben1
Draghållfasthet7000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)43.43
HS-kod6307200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal benFärgHårdvarumaterialRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorViktkapacitetSele Krok GrindöppningPris
DBI-SALA 1204075 Positioneringssnodd 350 Lb. 6-lagers nylon | AB8RGP 26X350 12040751Brown / BlueLegerat stål1-11/16 and 1-3/4"4500 och 9000 lb.Nej350 lb.11 / 16 "14 588 kr
DBI-SALA 1234071 Justerbar reppositioneringslina, med repjustering | AH2KUR 29GA91 1234071-GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "7 125 kr
DBI-SALA 1234080 Justerbar reppositioneringsrem, med slitageindikator | AH2KUT 29GA92 1234080-GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "7 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 1234070 Positioneringslina 8 fot 310 Lb. Stål
6 418 kr /enhet