Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DBI-SALA 1231016 Justerbar webbpositioneringslina, 3/4 infästningskrokar, 6 fot | AC3NTB 2UZT9

DBI-SALA 1231016 Justerbar webbpositioneringslina, 3/4 infästningskrokar, 6 fot

Finns i lager
Artikel: AC3NTB Modell: 1231016Korsreferens: 2UZT9
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
2 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFasthållningsband
Förankringskrok Portöppning3 / 4 "
FärgGul
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Längd6"
LinjematerialPolyester webbing
Låsning av förankringsanslutning KroktypSnap Hook
Låsbältesanslutning KroktypSnap Hook
Antal ben1
Rembredd1"
Draghållfasthet8800 lb.
Visuell belastningsindikatorNej
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdLinjematerialAntal benRembreddDraghållfasthetViktkapacitetPris
DBI-SALA 1231106 Web Positioning Lanyard med Snap-krokar, Gul, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1 1231106Gul6"Polyester webbing11"8800 lb.310 lb.1 802 kr
DBI-SALA 1232354 Reppositioneringslina, Enkelben, Självlåsande Snap | AC3NTE 2UZU3 1232354White6"nylonrep11.5 "5750 lb.310 lb.2 101 kr
DBI-SALA 1234030 fasthållningsband 6 fot 350 lb. Nylon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"Nylon1-8000 lb.350 lb.4 971 kr
DBI-SALA 1231110 10 Ft Position/Restraction Lanyard | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-tvillingben---2 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 1231016 Justerbar webbpositioneringslina, 3/4 infästningskrokar, 6 fot
2 074 kr /enhet