Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DBI-SALA 1234071 Justerbar reppositioneringslina, med repjustering | AH2KUR 29GA91

DBI-SALA 1234071 Justerbar reppositioneringslina, med repjustering

Finns i lager
Artikel: AH2KUR Modell: 1234071Korsreferens: 29GA91
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
7 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPositioneringsband
FärgGul
HårdvarumaterialLegerat stål, aluminium
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Längd8ft.
LinjematerialKernmantle Rope
Låsbältesanslutning KroktypSnap Hook och karbinhake
Antal ben0
Rembredd1 / 2 "
Draghållfasthet5000 lb. och 10,000 Lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal benFärgHårdvarumaterialRembreddDraghållfasthetVisuell belastningsindikatorViktkapacitetSele Krok GrindöppningPris
DBI-SALA 1204075 Positioneringssnodd 350 Lb. 6-lagers nylon | AB8RGP 26X350 12040751Brown / BlueLegerat stål1-11/16 and 1-3/4"4500 och 9000 lb.Nej350 lb.11 / 16 "14 588 kr
DBI-SALA 1234070 Positioneringsband 8 fot 310 Lb. Stål | AF2NQG 6WNV9 12340701Orange / vit med blå kärna--7000 lb.Ja310 lb.3 / 4 "6 418 kr
DBI-SALA 1234080 Justerbar reppositioneringsrem, med slitageindikator | AH2KUT 29GA92 1234080-GulLegerat stål, aluminium1 / 2 "5000 lb. och 10,000 Lbs.Ja310 lb.3 / 4 "7 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DBI-SALA 1234071 Justerbar reppositioneringslina, med repjustering
7 125 kr /enhet