STARRETT Precisionsstål kvadrater

Lämplig för mätning och märkning av arbetsstycken i träbearbetning, tillverkning och konstruktionstillämpningar, samt för att kontrollera kvadraten på bearbetade komponenter. Gjutjärn / verktygsstål / rostfritt stål för hållbarhet. Finns i alternativ med 1-, 2- och 4 delar

Filter

STARRETT -

Precisionsrutor

Starrett precisionsrutor är designade för mätning, precisionsmärkning och kontroll av rakheten hos bearbetade komponenter. De har rostfritt stål/härdat verktygsstålkonstruktion för slaghållfasthet, parallellitet och exakt noggrannhet vid mätning. Utvalda modeller har räfflade balkar i de inre hörnen för att förhindra smuts/grad från att ansamlas och skada verktyget. Välj från ett brett utbud av dessa precisionsrutor, tillgängliga i en- och fyradelade set.

StilModellArtikelMaterialPris (ex moms)
A20-12Precision SquareVerktygsstål13 835 SEK
A20-6Precision SquareVerktygsstål8 227 SEK
BS3020ZPrecision Square SetRostfritt stål14 279 SEK
STARRETT -

Precisionsstål, rostfritt

StilModellPris (ex moms)
A3020-31 762 SEK
B3020-126 477 SEK
C3020-63 024 SEK
STARRETT -

Precision fyrkantigt rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
3020-4AC8HPV2 298 SEK
STARRETT -

Dubbel kvadrat, 3-1 / 2 X 9/16 tum, 4r grader, gjutjärn - 2 st

ModellArtikelPris (ex moms)
13AAE9XAJ1 533 SEK
STARRETT -

Precisionsstålkvadrat 3 x 2 3/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
20-3AC4HBE4 403 SEK
STARRETT -

Dubbel fyrkant, 6 tum, härdat stål, gjutjärnhuvud - 2 st

ModellArtikelPris (ex moms)
13CAE6NAB2 015 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?