HONEYWELL Tryck- och vakuumomkopplare

Designad för att snabbt öppna / stänga kretsen när trycket överstiger det angivna börvärdet. Har ett glasförstärkt polyesterhölje för hållbarhet och ett membranställdon för att känna av tryckförändringen. Finns i standard- och reverseringsvarianter.

Filter

Honeywell tryck- och vakuumomkopplare används inom HVAC-, fordons- och flygindustrin. Dessa vakuumbrytare används för att övervaka tryck- eller vakuumnivåer i system, vilket utlöser åtgärder...Läs mer
HONEYWELL -

tryckvakter

StilModellPris (ex moms)
AL4079B10333 910 SEK
BC6097A30043 296 SEK
C76055-00001000-011 806 SEK
DC6097A30123 633 SEK
HONEYWELL -

Tryckvakt

Honeywell -tryckbrytare används för att ge elektrisk feedback som svar på att en kammare antingen stiger eller faller till en förutbestämd trycknivå. Dessa enheter har ett glasförstärkt polyesterhölje med en skruvterminalanslutning som kan justeras i fält och ett Kapton-membran som är kompatibelt för användning med en mängd olika vätskor. De är vidare konstruerade för att fungera tillsammans med olika avslutningar (Metri-Pack-kontakt) som bildar en tät tätning när de är anslutna. Välj från ett brett utbud av dessa tryckomkopplare som finns i 750 PSI och 1250 psi burst -tryckvarianter på Raptor Supplies.

StilModellHandlingSprängtryckKontaktformulärFabriksinställning på / avNEMA-betygMätområdePris (ex moms)
A76575-B00000040-01Vända750 psiSPST-NR4 psi13.1 till 7 psi (+/- 1)1 373 SEK
A76052-B00000150-01Vända750 psiSPST-NR15 psi114 till 24 psi (+/- 3)1 360 SEK
B76054-B00000600-01Vända1250 psiSPST-NR60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 397 SEK
A76051-B00000020-01Vända750 psiSPST-NR2 psi11.1 till 3 psi (+/- 0.5)1 270 SEK
A76053-B00000300-01Vända1250 psiSPST-NR35 psi125 till 50 psi (+/- 5)1 383 SEK
A76055-B00001000-01Vända1250 psiSPST-NR100 psi191 till 150 psi (+/- 10)1 404 SEK
A76576-B00000100-01Vända750 psiSPST-NR10 psi18 till 13 psi (+/- 2)1 295 SEK
B76064-B00000600-01Standard1250 psiSPST-NC60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 727 SEK
B76061-B00000020-01Standard750 psiSPST-NC2 psi11.1 till 3 psi (+/- 0.5)1 493 SEK
A76577-B00000040-01Standard750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 till 7 psi (+/- 1)1 518 SEK
A76580-B00000100-01Standard / bakåt750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 till 13 psi (+/- 2)1 568 SEK
A76072-B00000150-01Standard / bakåt750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 till 24 psi (+/- 3)1 801 SEK
A76074-B00000600-01Standard / bakåt1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 till 90 psi (+/- 7)1 631 SEK

Funktioner

  • Honeywell tryckomkopplare har ett glasförstärkt polyesterhölje för hållbarhet och ett membranställdon för att känna av tryckförändringen.
  • Dessa enheter har ett Kapton-membran som är kompatibelt för användning med en mängd olika vätskor.
  • De är vidare utformade för att fungera tillsammans med olika avslutningar (Metri-Pack-kontakt) som bildar en tät tätning när de ansluts.
  • De finns i 750 PSI och 1250 psi sprängtrycksvarianter.

Arbetsmekanism

  • Applicera tryck eller vakuum på avkänningselementet.
  • Avkänningselementet deformeras som svar på tryck eller vakuum.
  • Detta orsakar rörelse av ett membran eller kolv och aktiverar en omkopplingsmekanism.
  • Omkopplarmekanismen slutför eller avbryter sedan en elektrisk krets baserat på trycket eller vakuumnivån.
  • Slutligen styr den elektriska kretsen tillhörande utrustning eller utlöser larm.

Vanliga frågor

Hur installerar jag Honeywell tryck- och vakuumbrytare?

  • Montera omkopplaren säkert med hjälp av lämpliga fästen och se till att den är korrekt placerad.
  • Anslut de elektriska kablarna till uttagen på tryck- eller vakuumomkopplaren enligt det medföljande kopplingsschemat.
  • Testa omkopplarens funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt och reagerar korrekt på ändringar i tryck eller vakuum.
  • Om det behövs, justera omkopplarinställningarna enligt applikationskraven.
  • När de har testats och justerats, fäst alla anslutningar ordentligt och se till att de är ordentligt isolerade.
  • Utför en sista inspektion för att verifiera att strömbrytaren är korrekt installerad och redo att användas.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en tryck- och vakuumbrytare?

  • Välj en omkopplare med nödvändig noggrannhet för att uppfylla dina driftskrav.
  • Bestäm om omkopplaren möjliggör enkel justering av börvärden för att anpassas till varierande tryck- eller vakuumnivåer.
  • Tänk på omkopplarens svarstid för att säkerställa att den reagerar snabbt på tryck- eller vakuumförändringar efter behov.
  • Bedöm driftsmiljön för faktorer som temperatur, luftfuktighet och exponering för frätande eller farliga ämnen och välj en strömbrytare som tål dessa förhållanden.
  • Se till att omkopplarens elektriska klassificering matchar dina systemkrav för att förhindra överbelastning eller fel.
  • Välj en strömbrytare med monteringsalternativ som passar din applikation, oavsett om det är panelmontering, rörmontering eller andra konfigurationer.
  • Välj en switch från en ansedd tillverkare som är känd för att producera pålitliga och hållbara produkter för att minimera risken för fel.
  • Kontrollera om switchen uppfyller branschstandarder och certifieringar som är relevanta för din applikation, såsom UL, CE eller CS

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en tryck- och vakuumbrytare?

  • Använd omkopplaren inom specificerade temperatur-, luftfuktighets- och miljöförhållanden som beskrivs i manualen för att förhindra skador eller felfunktion.
  • Följ elektriska säkerhetsprocedurer när du ansluter strömbrytaren till strömkällor, såsom att stänga av strömmen före installation, använda isolerade verktyg och bära lämplig personlig skyddsutrustning.
  • Överskrid inte strömbrytarens maximala tryck eller vakuum för att förhindra skada eller fel.
  • Inspektera regelbundet omkopplaren för tecken på skador, slitage eller korrosion och byt ut alla slitna eller skadade komponenter omedelbart.
  • Upprätta rutiner för nödavstängning i händelse av funktionsfel eller oväntade tryck-/vakuumförhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?