MERCOID Tryck- och vakuumomkopplare

Membranmanövrerade tryckomkopplare aktiverar en/två SPDT-snäppbrytare som svar på tryckfluktuationer hos kompatibla gaser/vätskor. Har en robust konstruktion och är lämpliga för kemi-, petroleum- och läkemedelsindustrin.

Filter

MERCOID -

Tryckvakt

StilModellDifferentiellPorttypMätområdePris (ex moms)
ASA1111E-A4-K14 till 7.5 psi1-portars 1/4 "FNPT10 till 150 psi12 768 SEK
ASA1111E-S5-K24 till 7.5 psi1-portars 1/2 "FNPT10 till 150 psi14 121 SEK
ASA1112E-A4-K15 till 12.5 psi1-portars 1/4 "FNPT20 till 250 psi12 768 SEK
ASA1112E-S5-K25 till 12.5 psi1-portars 1/2 "FNPT20 till 250 psi12 723 SEK
ASA1113E-S5-K212 till 45 psi1-portars 1/2 "FNPT30 till 500 psi14 121 SEK
ASA1113E-A4-K112 till 45 psi1-portars 1/4 "FNPT30 till 500 psi12 768 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?