WATTS Tryckmätarsatser

Provtryckssatser för fördelningstryck inklusive tryckmätare och ventiler för vattenpåfyllning och luft. Testa grenrörsanslutningar och kretsar med antingen luft eller vatten. Utrustad med mässingsföreningar för att enkelt ansluta grenrör i rostfritt stål

Filter

WATTS -

Mätare för lufttestaggregat

StilModellNoggrannhetDialstorlekTillverkare Seriertryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
AIWTG-HTX-0-051%4"-0 till 5 psi2 854 SEK
RFQ
AIWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 till 10 psi2 854 SEK
BIWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 till 10 psi2 120 SEK
CIWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 till 5 psi2 120 SEK
DIWTG-GAS-2-0-60ASME typ B2"-0 till 60 psi325 SEK
RFQ
DIWTG-GAS-2-0-30ASME typ B2"IWTG-GAS0 till 30 psi288 SEK
DIWTG-GAS-2-0-100ASME typ B2"IWTG-GAS0 till 100 psi288 SEK
WATTS -

Manifoldtrycksprovsats rostfritt stål 11 st

ModellArtikelPris (ex moms)
D665161AA2AKB3 147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?