MAYHEW TOOLS Stans- och mejseluppsättningar

Inkluderar stans- och mejseluppsättningar utformade för att enkelt ta bort stift, bussningar och avskalade skruvar i olika snickeri-, bilreparations- och metallprojekt. Tillverkad av S-2 stål och värmebehandlat fullskaft för maximal hållfasthet. Finns i 3 till 36 st-varianter

Filter

MAYHEW TOOLS -

Center Punch Sets

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A622144 "till 6 1/4"Stål51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"629 SEK
B600077"Smidd legeringsstål71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"621 SEK
MAYHEW TOOLS -

Kombinerade stanssatser

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A620106"Högkvalitativ verktygslegering10Solid Punch-3/32 ", Mini Pin Punches-1/16, 5/64, 3/32", Regular Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32 ", Prick Punch-5/16", Center Punches-1/4, 5/16 "928 SEK
B622777"Mässing4Drift Punch-3/8 ", Solid Punch-1/4", Pin Punch-1/4 ", Pin Punch-3/8"711 SEK
C6136515 "Mässing3Brass Lineup Punches-3/8 x 10, 7/16 x 14 ", Brass Drift Punch-3/4 x 10"2 308 SEK
MAYHEW TOOLS -

Drive Pin Punch Set

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A620602 3/4 "till 6"Högkvalitativ verktygslegering81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)753 SEK
B620774 1/2 "till 8"Stål105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 015 SEK
C615114 3/4 "till 8"Stål101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 316 SEK
D6208012 "Högkvalitativ verktygslegering61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)782 SEK
MAYHEW TOOLS -

Pilotstanspaket

Mayhew pilotstanssatser är lämpliga för att driva och ta bort ihåliga spänningsstift och rullstift för fordons- och tillverkningsapplikationer. De har en konstruktion av legerat stål för att motstå stötar och texturerat grepp för att förhindra glidning mitt i driften. Utvalda modeller levereras med en säkerhetspåse för säker förvaring och bärbarhet på arbetsplatsen. Välj från ett brett utbud av dessa pilotstansset, tillgängliga i 9 och 12 tums bitar.

StilModellAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "1 299 SEK
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "2 001 SEK
MAYHEW TOOLS -

Stansuppsättningar

Mayhew stanssatser är designade för stansning av packningar för fordons- och tillverkningsapplikationer. Dessa stansset har stål-/legeringsstålkonstruktion för hög slaghållfasthet och utvalda modeller kommer med lockade ändar med stora slående skivor för att minska hammarens kast och trauma mot armbågen och handleden. De har vadderade grepp för att minska stötar och ger ett bekvämt grepp. Välj från ett omfattande utbud av dessa stansset, tillgängliga i 4, 16 och 24 delar.

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A613415 "till 6 1/2"Stål16Massiva stansar-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8 ", stiftstansar-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 661 SEK
B800408"Legerat stål24Fast- (2) 1/2 mitt, (2) 3/8 stick, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 stift, (2) 3/8 mitt, 5/16 fast, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 700 SEK
MAYHEW TOOLS -

Stans- och mejseluppsättningar

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårTether kapabelPris (ex moms)
A610195 "till 7"Stål19Center Punches-5/32, 3/16 ", Pin Punches-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Solid Punches-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kalla mejslar-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2 028 SEK
B610058"Stål61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Inte tether kapabel809 SEK
C610808"Högkvalitativ verktygslegering24Kalla mejslar-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape Mejslar-1/4, 3/8", halv runda mejsel-1/4 ", Diamond Point Mejsel-1/4 ", nitbussare, massiva stansar-1/8, 3/16, 1/4", stiftstansar-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", Prick Punches-3/8, 1/2", Center PuncheStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 154 SEK
D662609.5 "Stål123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmInte tether kapabel1 427 SEK
MAYHEW TOOLS -

Hålslagssatser

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A660085.5 "Högkvalitativ verktygslegering111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"2 770 SEK
B660106.5 "Högkvalitativ verktygslegering113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "2 934 SEK
C660126.5 "Högkvalitativ verktygslegering101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"2 112 SEK
D660049"Legerat stål161-1 / 4 "till 3"4 370 SEK
E660009"Legerat stål161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"4 148 SEK
F6600610 "Högkvalitativ verktygslegering312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "9 365 SEK
G6600213 "Legerat stål271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"7 467 SEK
H6608013 "Högkvalitativ verktygslegering281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"9 816 SEK
I6601615.5 "Högkvalitativ verktygslegering361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"15 705 SEK
MAYHEW TOOLS -

Solid stanssats som inte kan tjudra

ModellArtikelPris (ex moms)
61340AG9moms775 SEK
MAYHEW TOOLS -

Punch Punch Set, stål, 9 tum lång, antal delar: 5

ModellArtikelPris (ex moms)
62082AH8CUR719 SEK
MAYHEW TOOLS -

Pilot Punch Set 12 st

ModellArtikelPris (ex moms)
62258AE4RJK2 264 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?