GREENLEE Stansa drivrutinsatser

Designad för stansning av runda hål i rostfritt stål, mässing, koppar, aluminium, glasfiber och plastytor; perfekt för användning med elektriska rör eller ledningar. Har en räfflad kant för bättre grepp och inriktningsmarkeringar för förbättrad noggrannhet

Filter

GREENLEE -

Hydraulisk stansdrivrutinsats

Greenlee hydrauliska stansdrivsatser eller knockout stanssatser används ofta av elektriker, bilmekaniker och metallarbetare för att slå ut hål i rostfritt stål, mässing, koppar, aluminium, glasfiber och plastytor. Dessa stansdrivare är idealiska för användning med arbetsstycken i rostfritt stål med tjocklekar på upp till 10 gauge och kan dessutom självcentrera / självjustera sig själv på pilothålet. De har en unik stansprofil som delar upp sniglar för enklare borttagning av sniglar och ger överlägsen nötningsbeständighet vid stansning av glasfiber- eller plastmaterial. Välj från en uppsättning av dessa hydrauliska stansdrivrutiner som finns tillgängliga i material av mjukt stål och rostfritt stål Raptor Supplies.

StilModellKapacitetAntal bitarArbetsstyckets materialPris (ex moms)
A7306SB-8Mild Stål23 433 SEK
B7906SB-9Mild Stål22 523 SEK
C7806SB-11Mild Stål22 568 SEK
D7506-10Rostfritt stål38 918 SEK
E74410 ga Rostfritt stål9Rostfritt stål16 754 SEK
F730710 ga Rostfritt stål16Rostfritt stål26 991 SEK
G7706SB10 ga Stål10Mild Stål24 920 SEK
GREENLEE -

Knockout Punch Set

StilModellKapacitetAntal bitarPris (ex moms)
AKS-PB22--9 715 SEK
AKS-PB30--8 807 SEK
BK2BB-1/210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål31 134 SEK
BK2BB-3/410 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål31 477 SEK
BK2BBM-030510 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål31 750 SEK
BK2BB-1-1/410 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål31 969 SEK
BK2BB-210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål32 841 SEK
BK2BB-110 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål31 722 SEK
BK2BB-1-1/210 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål32 527 SEK
B723610 ga. Mild stål eller 12 ga. Rostfritt stål126 901 SEK
C7235BB10 ga Stål104 548 SEK
GREENLEE -

Manuell stansdrivrutinsats

StilModellArtikelAntal bitarPris (ex moms)
A39860Knockout Punch Driver Set158 233 SEK
B7238SBKnockout Punch Driver Set158 233 SEK
C7237BBKnockout Punch Set54 353 SEK
GREENLEE -

Punch And Die Set, Rostfritt Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
7308AD3MYH28 560 SEK
GREENLEE -

Hydraulisk knockout ram, 10 gauge, 6 tums lock

ModellArtikelPris (ex moms)
746AB6JHE14 005 SEK
GREENLEE -

Punch Set, Hyd Driver

ModellArtikelPris (ex moms)
7310SBCN2TKK39 204 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?