Greenlee 7238SB knockout kit är ett verktyg som används för att slå hål i metallplåtar och paneler, vilket underlättar installationen av elektriska ledningar, rör och kopplingsdosor. Detta kit innehåller olika stansar och stansar för att skapa rena och exakta hål, vilket förbättrar effektiviteten och noggrannheten i installationer. Den används också av elektriker, entreprenörer och metallarbetare för att effektivisera processen med att skapa öppningar för ledningar och rör i metallytor.
Funktioner:
- Den levereras med en plastväska för bekväm förvaring och transport.
- Detta Greenlee knockout-set fungerar snabbt, enkelt och enkelt.
- Den slår hål tio gånger snabbare än den traditionella skiftnyckelmetoden.
- Denna Greenlee 7238SB knockout stanssats (sats) har en kompakt design för användning på plats i bygg- och underhållsuppgifter.
- Den är kompatibel med 751 kabelskärhuvudet för ökad mångsidighet.
- Detta knockout-kit har en 3-fots slang för utökad räckvidd.
- Den har en snigel som faller fritt och fungerar som en inbyggd splitter under stansningsprocessen.
- Detta verktyg har en rund stansform, vilket möjliggör mångsidig hålskapande.
- Den har utslag i stål, aluminium, glasfiber och plast, vilket ger mångsidighet för olika materialstansningskrav.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar spärrsystemet i Greenlee 7238SB knockout-kit?
S. Spärrsystemet är designat för enkel och effektiv stansning. Det ger mekanisk hävstång för att slå hål i metallytor snabbare och med mindre ansträngning.
F. Finns ersättningsstansar och stansar tillgängliga för detta Greenlee-spärr-utslagsset?
S. Ja, ersättningsstansar och stansar är vanligtvis tillgängliga, vilket säkerställer satsens livslängd och fortsatt funktionalitet.
F. Kan denna Greenlee 7238SB-sats användas på olika typer av metall?
S. Ja, detta kit är vanligtvis lämpligt för användning på olika material, inklusive aluminium, mässing, koppar, glasfiber, mjukt stål, plast och rostfritt stål.
F. Hur underhåller jag hydraulsystemet i denna knockout-stanssats för långvarig prestanda?
A.
- Inspektera regelbundet de hydrauliska komponenterna för slitage eller läckor.
- Kontrollera och bibehåll korrekt hydraulvätskenivå.
- Inspektera tätningar och packningar för skador och läckor.
- Smörj rörliga delar och leder som rekommenderas av tillverkaren.
- Lufta hydraulsystemet med jämna mellanrum för att avlägsna luftbubblor.
- Håll de hydrauliska komponenterna rena och fria från skräp.
- Förvara satsen i en torr och ren miljö när den inte används.