ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Push To Connect rörbeslag

Filter

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Kopplingar

StilModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A706103-02Mässing1 / 2 "3 / 4 "1200 psi1 / 2 "1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.35 SEK
A706103-12Mässing1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.266 SEK
A706103-06Mässing7 / 8 "1 7 / 64 "1200 psi13 / 16 "3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.79 SEK
A706103-04Mässing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.49 SEK
A706103-08Mässing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.138 SEK
B81103-08Förkromad mässing--125 psi-1 / 2 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B06103-02CPFörkromad mässing--125 psi-1 / 8 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B81103-06Förkromad mässing--125 psi-3 / 8 "65 grader till 250 grader F.43 SEK
B81103-16Förkromad mässing--125 psi-1"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B81103-12Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
C706303-04Mässing med låg bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.235 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?