EXCELON PVC och CPVC-rör

Klara / genomskinliga rör med ett maximalt arbetstryck på 300 psi, perfekt för högtemperatur / högtrycksvätskeöverföring i VVS- och dräneringsapplikationer. Konstruerad för att fungera inom temperaturområdet -65 till 160 grader F

Filter

EXCELON -

PVC rör

Excelon PVC-rör är flexibla rör som är idealiska för flexibla svep, böjradier, serpentinkonstruktion, svanhalsar och expansions-/sammandragningsfogar för applikationer inom livsmedelsförädlings-, laboratorie- och kemiska och pneumatiska systemindustrier. Dessa Schedule 40-rör har PVC-konstruktion enligt FDA och 3-A sanitära standarder för att ge överlägsen korrosionsbeständighet. Dessa flexibla rör har en slät inre yta som säkerställer obegränsat flöde och är icke-kontaminerande och icke-ledande till sin natur. De tål höga tryck och har en design med låg sedimentationsackumulering som säkerställer maximalt luftflöde och effektiv drift. Dessa PVC-rör är utrustade med pålitliga och snabba lösningsmedelssvetsade kopplingar. Välj från ett brett utbud av PVC-rör, tillgängliga i rörstorlekar från 0.5 till 1.5 tum och på Raptor Supplies.

StilModellInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.Utanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A4303-300 psi140 grader F-1 / 2 "196 SEK
RFQ
A4305-220 psi140 grader F-1"345 SEK
RFQ
A43088-140 psi140 grader F-2"769 SEK
RFQ
A4310-130 psi140 grader F-3"1 533 SEK
RFQ
A4312-110 psi140 grader F-4"2 312 SEK
RFQ
A4304-240 psi140 grader F-3 / 4 "235 SEK
RFQ
A4307-170 psi140 grader F-1.5 "478 SEK
RFQ
B430681.36180 psi1401.66 "1.25 "491 SEK
RFQ
B430982.445150 psi1402.875 "2.5 "1 074 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?