HONEYWELL Kylaraktuatorer och ventiler

Termostatiska radiatorventiler reglerar temperaturen genom att modulera flödet av varmvatten eller ånga genom radiatorer och konvektorer. Har en EPDM-sitsskiva för en bubbeltät avstängning och en gängad kropp för att säkerställa säkra anslutningar. Används med termostatiska ställdon för att styra temperaturförändringar.

Filter

HONEYWELL -

Termostatisk radiatorventil

Termostatventiler från Honeywell används för att reglera temperaturen i inomhusrum, kontor och verkstäder genom att reglera flödet av varmvatten till regulatorn. Dessa kylarventiler används vanligtvis inom elektronik- och elindustrin och uppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Dessa högkapacitetsventiler är utrustade med EPDM-skivor som tillhandahåller bubbeltät tätning för varmvatten- och ångrörssystem. De har nickelpläterad bronsgjuten konstruktion för hög korrosions- och rostbeständighet och kan användas med T104 termostatiska ställdon. Alla delar kan enkelt bytas ut med ett enkelt serviceverktyg medan ventilen arbetar under högt tryck. Välj mellan ett brett utbud av Honeywell-kylartermostatventiler, tillgängliga i raka och vinklade karossstilar Raptor Supplies.

StilModellKroppsstilBtuHVolymkoefficientRörstorlekPris (ex moms)
AV110E1004Vinkel127,0004.61 / 2 "2 271 SEK
AV110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 820 SEK
BV110D1008Rakt162,0005.83 / 4 "1 739 SEK
BV110D1000Rakt127,0004.61 / 2 "1 562 SEK
HONEYWELL -

Termostatiskt ställdon med hög kapacitet

StilModellPris (ex moms)
AT104B10382 877 SEK
BT104F15122 137 SEK
CT104A10401 118 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?