HANKISON Kylda tryckluftstorkar

Kyl, torr och ren tryckluftsförsörjning med HIT- och HPR-kyltorkar med en maximal flödeshastighet på 125 CFM. Ta bort fukten kontinuerligt från luften och använd 3-mikronfilter för att ta bort 60% oljeaerosoler. Ger maximal inloppstemperatur på 180 ° F och tillgänglig i 115/460 VAC-matning

Filter

HANKISON -

Tryckluftstorkar

StilModellTotala höjdenCFMFinishTotal breddRörstorlekFulllastförstärkareISO-klassMax. OmgivningstemperaturPris (ex moms)
AHPR5-1015 "10Epoxipulverbelagd13 "3/8 "OD2.526110 grader F16 962 SEK
AHPR1515 "15Epoxipulverbelagd13 "3/8 "OD2.635110 grader F20 635 SEK
BHPR2522 "25Epoxipulverbelagd15 "3 / 4 "NPT6.006110 grader F26 213 SEK
BHPR3522 "35Epoxipulverbelagd15 "3 / 4 "NPT6.006110 grader F31 088 SEK
CHPR5022 "50Epoxipulverbelagd20 "3 / 4 "NPT7.256110 grader F43 720 SEK
DHITN12541 "-Pulverlackat18 "-9.25A-113 ° F101 346 SEK
HANKISON -

Kylda tryckluftstorkar

StilModellArtikelPris (ex moms)
AFLX1.5-1Lufttorkare97 618 SEK
BHPRN200-4Lufttorkare94 251 SEK
BHPRN400-4Lufttorkare152 107 SEK
CFLX3.1Lufttorkare163 521 SEK
BHPRN300-4Lufttorkare127 732 SEK
BHPRN250-4Lufttorkare108 849 SEK
AFLX2.1-4Lufttorkare122 651 SEK
DHPRN150-1Lufttorkare74 015 SEK
AFLX1.2Lufttorkare78 551 SEK
EHITN25Lufttorkare38 275 SEK
EHITN20Lufttorkare36 024 SEK
F3YA48BLufttorkare47 463 SEK
GFLX5.5Lufttorkare216 292 SEK
GFLX4.5Lufttorkare185 863 SEK
EHITN75Lufttorkare74 813 SEK
EHITN50Lufttorkare70 579 SEK
EHITN35Lufttorkare47 932 SEK
HHPRN125Tryckluftstork72 762 SEK
IFLX1.1Tryckluftstork85 595 SEK
HHPRN100Tryckluftstork61 672 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?