Hållande ringar

Filter

GRAINGER -

Låsring för hål 75 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.075.0001AH7WGL85 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 77 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.077.0001AH7WGM168 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 78 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.078.0001AH7WGN129 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 82 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.082.0001AH7WGQ192 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 92 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.092.0001AH7WGW152 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 95 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.095.0001AH7WGX315 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 100 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.100.0001AH7WGZ150 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 50 mm, 25 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.050.0001AH7WFU294 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 105 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.105.0001AH7WHA259 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 108 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.108.0001AH7WHB364 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 110 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.110.0001AH7WHC573 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 112 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.112.0001AH7WHD856 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 115 mm, 5 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.115.0001AH7WHE324 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 175 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.175.0001AH7WHU385 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 185 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.185.0001AH7WHW697 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 190 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.190.0001AH7WHX280 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 195 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.195.0001AH7VARFÖR540 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 215 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.215.0001AH7WJB397 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 220 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.220.0001AH7WJC481 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 230 mm håldiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.230.0001AH7WJD481 SEK
GRAINGER -

Låsring för hål 52 mm, 25 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
M36050.052.0001AH7WFV301 SEK
123...12

Hållande ringar

Låsringar är installerade på en axel eller ett hål/hus för att säkra enheter, komponenter eller maskindelar. Raptor Supplies erbjuder fästringar från märken som Smalley, Grainger, Fabory och Rotorklämma. Den exponerade ytan på hållarringen fungerar som en skuldra för att hålla kvar komponenten, motstå de krafter som är förknippade med den och förhindra oönskad rörelse av de sammankopplade komponenterna.
Bredt klassificerade finns de i två varianter: externa och invändiga låsringar.

Vanliga frågor

Är låsringar detsamma som låsringar?

Ja, låsringar kallas även låsringar.

Vilka är fördelarna med låsringar?

  • Snäppringar förhindrar axiell rörelse / förskjutning av de fästa komponenterna i lagersätena genom att absorbera krafterna.
  • De är billigare än andra fästtekniker.
  • De kräver minimal förberedelse av axel/hus, inklusive gängning, gängning eller borrning.

Vad är skillnaden mellan externa och interna låsringar?

En inre låsring passar in i huset eller hålet, medan en extern låsring passar över eller runt en axel eller tapp.

Hur man installerar och tar bort en låsring?

  • Invändiga lås-/snäppringar komprimeras medan externa snäppringar expanderas för att installera/ta bort från ett axel- eller husspår.
  • Hållarringar utan hål kan installeras genom att trycka in dem i spåren på en axel/hus. På samma sätt kan de tas bort genom att dra i dem med en skruvmejsel.
  • Spiralhållarringar (både interna och externa) kan spiraleras in i spåret och tas bort genom att bända ut ena änden ur spåret med en skruvmejsel.
  • Låsringarna har hål som kan klämmas ihop/utvidgas med en specialtång för att installera eller ta bort dem.
  • Böjda/pudelhållningsringar eller E-clips kan installeras eller tas bort med hjälp av ett E-ringsverktyg eller en tång.
  • OBS: De flesta av dessa låsringar kan installeras/ta bort med en skruvmejsel. Men på grund av fjädereffekten hos dessa ringar finns det en risk att de flyger av om de hanteras felaktigt. Användare bör bära lämplig säkerhetsutrustning som skyddsglasögon för att förhindra skador.

Kan vi återanvända en låsring?

De flesta låsringar eller låsringar kan tas bort och återanvändas flera gånger utan problem, förutsatt att påfrestningen som genereras under installationen hålls minimal. Men utvalda modeller av låsringar som självlåsande låsringar låses permanent med axeln/huset och kan inte tas bort utan att bryta eller skeva ringen utanför specificerade toleranser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?