Kemikaliebeständiga piedestalspumpar

Filter

DAYTON -

Sockelpumpar

Daytons icke-metalliska piedestalpumpar är designade för vattencirkulation, boosterservice, bevattning, sprutsystem, jockeypumpservice, aggressiva vätskeapplikationer och allmän pumpning. Dessa enheter har glasfylld polypropenkonstruktion och vattentätade spolöppningar för att dekontaminera tätningen och säteselastomererna. De har en 1/2 till 3 hk motor som producerar höga flödeshastigheter under måttliga lufthöjdsförhållanden.

StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHusets materialPris (ex moms)
A2ÅR91416 @ 35 ft11-20 @ 50-28 ft119--Noryl13 177 SEK
B2ÅR82423 @ 41 ft18-33 @ 50-20 ft18102-polypropylen11 508 SEK
B2ÅR94438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-polypropylen11 508 SEK
A2YEX24438 @ 50 ft21-50 @ 65-25 ft382814-Noryl13 241 SEK
A2YEX36654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121Noryl13 177 SEK
B2YEV16654 @ 55 ft41-73 @ 70-30 ft59504121polypropylen11 508 SEK
B2YEV27758 @ 60 ft53-83 @ 75-30 ft68584731polypropylen11 725 SEK
A2YEX59773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft86766348Noryl13 177 SEK
B2YEV39773 @ 60 ft48-106 @ 80-30 ft86766348polypropylen11 508 SEK

Kemikaliebeständiga piedestalspumpar

Kemikaliebeständiga piedestalspumpar har motor som är monterad ovanför vattnet i den smala eller grunda sumpgropen för att överföra kemikalier och frätande uppslamningar i vattencirkulation, tryckförstärkning, bevattning och jordbruksapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa pumpar från Dayton. Dayton-piedestalspumpar ger höga flöden under måttliga förhållanden. Utloppsporten kan roteras i steg om 90 grader för att tillgodose specifika applikationer och är kompatibel med icke brandfarliga och icke-slipande vätskor. Dessa piedestalspumpar har glasfyllda polypropen konstruerade pumphus och förseglar spolportar för att dekontaminera tätningen och elastomererna. Välj bland ett brett utbud av dessa kemikalieresistenta piedestalspumpar som är tillgängliga i lätta och tunga motoroperationer Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?