Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M36050.220.0001 Retaining Ring for Bores 220mm Bore Diameter | AH7WJC 38DP38

GRAINGER M36050.220.0001 Låsring för hål 220 mm håldiameter

Finns i lager
Artikel: AH7WJC Modell: M36050.220.0001Korsreferens: 38DP38
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållring för borrningar
Clearance Dia. (Expanderat)190.2mm
FinishEnkel
Passar Groove Dia.226.00mm
Passar spårbredd5.15mm
För Bore Dia.220mm
Gratis ID232mm
MaterialFjäderstål
Tjocklek5mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3123
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M36050.220.0001 Låsring för hål 220 mm håldiameter
481SEK /enhet