DUFF-NORTON Roterande ledarmbågar

Stenfogade armbågar av stål utformade för att underlätta överföring av vatten, ånga eller het olja från en stationär källa till roterande maskiner för att reglera yttemperaturen. Ha en maximal arbetstemperatur på 395 grader F och tål upp till 750 psi tryck

Filter

DUFF-NORTON -

5000-serien, roterande ledarmbåge

Duff-Norton 5000-serie rotationsföreningar ansluter roterande utrustning till fasta rörenheter för överföring av ånga, vatten, termisk olja, kylvätska, hydraulolja och andra medier. De har rostfritt stålkonstruktion i 300 klass för överlägsen korrosionsbeständighet och två precisionslager för att hålla tätningsytorna perfekt inriktade. Dessa roterande tätningsanordningar stöder operationer med dubbla flöden med ytterligare användning av en armbåge och en integrerad patron för snabbare reparationstjänster, vilket minskar underhållskostnaderna. Välj mellan ett brett utbud av dessa Duff-Norton 5000-serie roterande armbågsfogar tillgängliga i rördiametrar på 1/4, 3/4, 1/2 och 1/8 tum på Raptor Supplies.

StilModellStorlekRör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A465411C1"1 / 4 "170 SEK
A465408C1 / 2 "1 / 8 "170 SEK
A465401C3 / 4 "1 / 8 "170 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?