Regler och raka kanter

Filter

VICTOR -

Linjaler

StilModellByggLängdPris (ex moms)
AEZ12PBLPlast12-7/6481 SEK
BEZ12SBLRostfritt stål12-7/64123 SEK
CEZ18SBLRostfritt stål18.25154 SEK
JOHNSON -

Raka kanter

StilModellLängdPris (ex moms)
AJ4848 "210 SEK
AJ6060 "318 SEK
BJ7272 "330 SEK
RFQ
AJ9696 "566 SEK
RFQ
STARRETT -

Flexibla stålregler

StilModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris (ex moms)
AC316R-1216R50: e, 100: e, 32: e, 64: e12 "1 / 2 "1 290 SEK
BC330-15030Ingen, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm12.7mm562 SEK
CC331-1503132:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm150mm12mm609 SEK
CC331-3003132: e, 64: e, 1 / 2mm, mm300mm12.7mm1 178 SEK
DC635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm574 SEK
STARRETT-UK -

AMSE-serien raka kanter i aluminium

StilModellPris (ex moms)
ADS058171 SEK
RFQ
BDS0582108 SEK
RFQ
CDS0583205 SEK
RFQ
DDS0584184 SEK
RFQ
STARRETT -

Stålregel tung fjäderhärdad

StilModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris (ex moms)
AC635-1000351 / 2mm och 1mm båda sidor1000mm32mm4 786 SEK
BC636-5003632: a och 1 / 2mm på ena sidan; 64: e och 1 mm på baksidan500mm29mm2 096 SEK
STARRETT -

Vårregler för härdat stål

StilModellGraderingstypgraderingarLängdBreddPris (ex moms)
AC604RE-64R8: e, 16: e, 32: e, 64: e6"3 / 4 "656 SEK
BC604R-64R8: e, 16: e, 32: e, 64: e6"3 / 4 "599 SEK
BC604R-244R8: e, 16: e, 32: e, 64: e24 "1.25 "2 232 SEK
CC635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm683 SEK
DC636ME-1503632:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm150mm19mm622 SEK
DC636-3003632:or, 64:or, 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm1 178 SEK
DC636EM-63632: e, 64: e, 1 / 2mm, mm150mm19mm610 SEK
CC637E-15037mm, 1 / 2mm, 1 / 2mm, mm150mm19mm661 SEK
STARRETT -

Stål rak kant

StilModellByggArtikelLängdStilBreddPris (ex moms)
A380-12Precisions slipat verktygsstål, inga avfasade kanterStål rak kant12 "Inte avfasad eller graderad36mm1 246 SEK
A380-24Precisions slipat verktygsstål, inga avfasade kanterStål rak kant24 "Inte avfasad eller graderad36mm2 324 SEK
B380-48Precisions slipat verktygsstål, inga avfasade kanterRak kant48 "Inte avfasad eller graderad60mm8 385 SEK
C385-12Precisions slipat verktygsstål, en fasad kantStål rak kant12 "Fasad men inte utexaminerad36mm1 814 SEK
C385-24Precisions slipat verktygsstål, en fasad kantStål rak kant24 "Fasad men inte utexaminerad36mm4 185 SEK
JOHNSON -

Fickregler

StilModellgraderingarPris (ex moms)
A7202Har permanent etsat, i 16:or, 32:or och 64:or55 SEK
A7203Har permanent etsad, på 16: e, 32: e och 64: e, metriska grader i millimeter63 SEK
APPROVED VENDOR -

Diameter tejp 2 tum till 12 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
5DNU8AE3JLV3 558 SEK
WESTWARD -

Stållinjal flexibel 6 tum 32/64:e/0.5/1 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
4KY13AD8LXN180 SEK
MITUTOYO -

Regel Stål 18 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
182-241AE7ZCP663 SEK
STARRETT -

Flexibel stålregel 6 Längd x 1/2 tum Bredd Krom

ModellArtikelPris (ex moms)
C304R-6AE9WZZ563 SEK
STARRETT -

Regel 48 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
C604R-48AH2QNL5 712 SEK
WESTWARD -

Tvåvägsläsningsvikningsregel 72 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
30PC11AH2XPV166 SEK
WESTWARD -

Modulär Mason viklina 72 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
30PC16AH2XQA219 SEK
STARRETT -

Regeldjupsmätare 6 tum 32: e / 64: e

ModellArtikelPris (ex moms)
237AD6XDZ1 187 SEK
MITUTOYO -

Stålregel Flex 6 tum 16/32/64: e / 0.5 / 1 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
182-302AD8MTP349 SEK
JOHNSON -

Arkitekter härskar alumn i graderingar 12 längd

ModellArtikelPris (ex moms)
1817-0000AG9RGX135 SEK
WESTWARD -

Rule Steel 6 tum 4r

ModellArtikelPris (ex moms)
4KU96AD8KWP100 SEK
Cementex USA -

Metrisk linjal i glasfiber, 2m längd

ModellArtikelPris (ex moms)
CF2MFRCJ4ADR690 SEK
Se detaljer
Cementex USA -

Vikbar trä linjal

ModellArtikelPris (ex moms)
CP-L1066DCJ4BGE503 SEK
Se detaljer

Regler och raka kanter

Regler används för att ta eller överföra mätningar medan raka kanter tillåter att rita linjer och testa för rakhet. De används för att ta noggranna mätningar samtidigt som de säkerställer ingenjörs- och konstruktionsintegritet. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av linjaler & raka kanter från märken som Allmänt, Västerut, Starrett, Johnson, Victor Thermal Dynamics, Klein Tools, Facom och mer. Den omfattande regel- och rakkantskatalogen inkluderar arkitekt-, vik-, flexibla-, trä-, stål- och fickregler; samt diameterband och raka kanter. Raka kanter med lika åtskilda markeringslinjer kan också användas som regler och används för att kontrollera en ytas planhet. De är markerade med pilar vid två upphängningspunkter för utmärkt noggrannhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?