MILWAUKEE Skruvmejselbitar och muttrar

Konstruerad med en kraftfull magnet för att tillåta ett säkert grepp och orubbligt bitingrepp. Har en avfasad kant för maximalt ingrepp med skruvhuvuden och förbättrad sexkantsgeometri för precision och minskad avskalning. Inkludera färgkodade band för att underlätta valet av rätt storlek på mutterdragare.

Filter

MILWAUKEE -

Metriska slagmuttrar

StilModellHexstorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A49-66-07077.0mm761 SEK 10
B49-66-07088.0mm795 SEK 10
C49-66-071010.0mm952 SEK 10
D49-66-071212.0mm1 225 SEK 10
C49-66-071313.0mm1 284 SEK 10
MILWAUKEE -

Impakt nötsättare

StilModellHexstorlekTotal längdPris (ex moms)förp. Antal.
A49-66-45171 / 2 "1.5 "541 SEK 3
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "1 144 SEK 10
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "684 SEK 10
D49-66-05021 / 4 "1.875 "607 SEK 10
E49-66-45121 / 4 "1.5 "330 SEK 3
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "804 SEK 10
F49-66-45153 / 8 "1.5 "342 SEK 3
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "12 948 SEK 250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "695 SEK 10
H49-66-05035 / 16 "1.875 "695 SEK 10
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "775 SEK 10
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "12 282 SEK 250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "307 SEK 3
K49-66-05067 / 16 "1.875 "930 SEK 10
L49-66-45167 / 16 "1.5 "521 SEK 3
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "1 081 SEK 10
MILWAUKEE -

Satser för mutterförare

StilModellHexPris (ex moms)
A48-22-24021/4 ", 5/16"300 SEK
B48-22-25021/4 ", 5/16"442 SEK
MILWAUKEE -

Mutterdragare 1 tum 5 delar 1/4 tum Hex PK5

ModellArtikelPris (ex moms)
49-66-4563ÅLDER373 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?