PRECISION BRAND Shim lager sortiment

Inkluderar arbor shims & distanser och mässing / stål / slitsade shimtsortiment för att skapa skräddarsydda shims för användning i ett snabbt och exakt mellanrum mellan fräsar, gängskärare, sågar, skärblad och slipverktyg. Kom förpackad i en lufttät polybag med antalet bitar mellan 6 och 450 enheter

Filter

PRECISION BRAND -

Shim lager sortiment

StilModellLängdMaterialAntal bitarStorlekPris (ex moms)
A2244512 "302 Stainless Steel86 x 12 "2 409 SEK
B2329012 "Blå härdat fjäderstål66 x 12 "1 540 SEK
C1695018 "Lågt kolstål126 x 18 "1 591 SEK
D1695518 "Lågt kolstål156 x 18 "1 960 SEK
E1795018 "260 Alloy Mässing126 x 18 "2 462 SEK
F1795518 "260 Alloy Mässing156 x 18 "2 982 SEK
PRECISION BRAND -

Arbor Shim sortiment

StilModellInuti Dia.MaterialAntal bitarUtanför Dia.StorlekPris (ex moms)
A251200.375 "Lågt kolstål190.625 "-220 SEK
B447140.375 "Polyester och PVC130.625 "-555 SEK
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" och 0.875 "Lågt kolstål1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" och 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" och 0.875 x 1.375 "2 625 SEK
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" och 1 "Lågt kolstål1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" och 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" och 1 x 1.500 "3 632 SEK
D447280.500 "Polyester och PVC130.75 "-540 SEK
A251400.500 "Lågt kolstål190.75 "-220 SEK
A251600.625 "Lågt kolstål191"-273 SEK
D447420.625 "Polyester och PVC131"-530 SEK
D447560.750 "Polyester och PVC131.125 "-538 SEK
A251800.750 "Lågt kolstål191.125 "-318 SEK
D447700.875 "Polyester och PVC131.375 "-531 SEK
A252000.875 "Lågt kolstål191.375 "-344 SEK
B447841.000 "Polyester och PVC131.5 "-531 SEK
A252201.000 "Lågt kolstål191.5 "-364 SEK
E252601.25 "Lågt kolstål-1.75 "-391 SEK
D448121.25 "Polyester och PVC131.75 "-515 SEK
D448541.75 "Polyester och PVC132.75 "-619 SEK
C253201.75 "Lågt kolstål192.75 "-677 SEK
A252401.125 "Lågt kolstål191.625 "-375 SEK
D447981.125 "Polyester och PVC131.625 "-551 SEK
F252801.375 "Lågt kolstål191.875 "-419 SEK
B448261.375 "Polyester och PVC131.875 "-569 SEK
B448401.500 "Polyester och PVC132.125 "-569 SEK
G254601.500 "Lågt kolstål192.125 "-484 SEK
A254802"Lågt kolstål192.75 "-861 SEK
PRECISION BRAND -

Slitsad Shim sortiment

StilModellBoltstorlekLängdSpårdjupSpårbreddBreddPris (ex moms)
A429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"4 701 SEK
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"4 450 SEK
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"6 354 SEK
PRECISION BRAND -

Färgkodat Shim-sortiment

StilModellStorlekPris (ex moms)
A449055 x 20 "1 094 SEK
B4491010 x 20 "2 385 SEK
C4491520 x 20 "4 427 SEK
PRECISION BRAND -

Mässings Shim lager sortiment

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A17545121 072 SEK
B17550151 547 SEK
PRECISION BRAND -

Die Button Shim sortiment

StilModellBoltstorlekInuti Dia.MaterialAntal bitarUtanför Dia.Pris (ex moms)
A269301/4 till 1 "0.170 till 0.750 "0.005 "blått fjäderstål, 0.015" 1075 härdat fjäderstål4500.249 till 0.999 "4 488 SEK
B269896 till 20 mm5 till 16 mm302 Rostfritt stål3306 till 20 mm4 062 SEK
PRECISION BRAND -

Arbor Spacer-sortiment

StilModellInuti Dia.NyckelbreddUtanför Dia.Pris (ex moms)
A241200.375 "1/80.625 "213 SEK
B241400.500 "1/80.75 "216 SEK
B241600.625 "5 / 32 "1"293 SEK
B241800.750 "3/161.125 "343 SEK
B242000.875 "3/161.375 "368 SEK
B242201.000 "1/41.5 "357 SEK
C242601.25 "5/161.75 "415 SEK
A243201.75 "7/162.75 "633 SEK
A242401.125 "1/41.625 "367 SEK
A242801.375 "5/161.875 "374 SEK
C244601.500 "3/82.125 "476 SEK
B244802"1/22.75 "814 SEK
PRECISION BRAND -

Stål Shim lager sortiment set

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A1668012996 SEK
B16685151 247 SEK
PRECISION BRAND -

Förkortning av Shim sortiment

StilModellInuti Dia.MaterialAntal bitarUtanför Dia.Pris (ex moms)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "blått fjäderstål, 0.032" 1075 härdat fjäderstål2700.366 - 0.995 "3 512 SEK
B266006 till 20 mm302 Rostfritt stål36010 till 30 mm5 845 SEK
PRECISION BRAND -

Förlängning av Shim sortiment

StilModellInuti Dia.MaterialAntal bitarUtanför Dia.Pris (ex moms)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "blått fjäderstål, 0.032" 1075 härdat fjäderstål2700.248 - 0.746 "3 300 SEK
B265005 till 16 mm302 Rostfritt stål3306 till 20 mm6 296 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?