Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 26930 Shim sortiment Die Die Button 450 Piece 18 Szs | AD8XGH 4NFH6

PRECISION BRAND 26930 Shim Sortiment Die Die Button 450 Piece 18 Szs

Finns i lager
Artikel: AD8XGH Modell: 26930Korsreferens: 4NFH6
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
4 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Button Shim sortiment
Boltstorlek1/4 till 1 "
Inuti Dia.0.170 till 0.750 "
Material0.005 "blått fjäderstål, 0.015" 1075 härdat fjäderstål
Antal bitar450
Utanför Dia.0.249 till 0.999 "
Tjocklek (in.)0.005 till 0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekInuti Dia.MaterialAntal bitarUtanför Dia.Pris
PRECISION VARUMÄRKE 26989 Shim Sortiment Button Metric 330 Piece 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7 269896 till 20 mm5 till 16 mm302 Rostfritt stål3306 till 20 mm4 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 26930 Shim Sortiment Die Die Button 450 Piece 18 Szs
4 488 kr /enhet