Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION VARUMÄRKE 26989 Shim Sortiment Button Metric 330 Piece 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7

PRECISION BRAND 26989 Shim sortimentsknapp Metrisk 330 bit 10 Szs

Finns i lager
Artikel: AD8XGJ Modell: 26989Korsreferens: 4NFH7

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Button Shim sortiment
Boltstorlek6 till 20 mm
Inuti Dia.5 till 16 mm
Material302 Rostfritt stål
Antal bitar330
Utanför Dia.6 till 20 mm
Tjocklek (in.)0.125 till 0.800mm
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekInuti Dia.MaterialAntal bitarUtanför Dia.Pris
PRECISION MÄRKE 26930 Shim sortiment Die Die Button 450 Piece 18 Szs | AD8XGH 4NFH6 269301/4 till 1 "0.170 till 0.750 "0.005 "blått fjäderstål, 0.015" 1075 härdat fjäderstål4500.249 till 0.999 "4 488 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 26989 Shim sortimentsknapp Metrisk 330 bit 10 Szs
4 062 kr /enhet