DBI-SALA Stötdämpande snoddar

Filter

DBI-SALA -

Fast snörning med fast längd

StilModellLängdPris (ex moms)
A12311033"1 682 SEK
B123110224 "1 706 SEK
DBI-SALA -

Arc Flash-klassad stötdämpande snodd

StilModellAntal benPris (ex moms)
A124461417 276 SEK
B124463428 645 SEK
DBI-SALA -

Stötdämpande snoddar

DBI-SALA stötdämpande nyckelband är idealiska för att minska risken för fastnar eller faller i energi-, transport-, konstruktions- och bruksindustrin. Vid ett fall expanderar den inre kärnan bandet upp till 6 fot och dras automatiskt ihop till 4.5 fot för att absorbera energi och begränsa fallskyddsstyrkorna till säkra nivåer. Dessa snoddar är inbyggda med patenterade självlåsande, användarvänliga snäppkrokar som är speciellt utformade för att öppna och ansluta utan att tummen eller fingrarna kommer i vägen. De har Kevlar / Nomex -konstruktion med förzinkat stålankar och krokar för att tåla maximal viktkapacitet på 310 eller 420 lb. Välj mellan ett brett utbud av dessa nyckelband, tillgängliga i enkel- och dubbelbenvarianter.
Raptor Supplies erbjuder också självupptagen livlina för ingen slack line -operation med snabbare gripande när du faller.

StilModellRembreddFörankringskrok PortöppningFärgDraghållfasthetViktkapacitetHårdvarumaterialLinjematerialLåsning av förankringsanslutning KroktypPris (ex moms)
A1246188-3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålpolyesterStållåsande krok1 939 SEK
B1246412--Blå / Silver--Aluminium--7 916 SEK
C12447501 15 / 16 "2.5 "Gul6000 lb.310 lb.StålNylon-5 899 SEK
D12460851"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålpolyesterStållåsande krok3 669 SEK
E12460701"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålpolyesterStållåsande krok5 355 SEK
F12462261"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålPolyester, belagd polyuretanStållåsande krok3 101 SEK
G12462251"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålPolyester, belagd polyuretanStållåsande krok2 920 SEK
H12460221.5 "3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålpolyesterStållåsande krok3 790 SEK
I12460801.187 "3 / 4 "Grå5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålNylonStållåsande krok5 684 SEK
J12462291.187 "3 / 4 "Grå5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålNylonStållåsande krok3 493 SEK
K12461521.375 "3"Gul5000 lb.420 lb.Zinkpläterat stålpolyesterRebar6 536 SEK
L12440061.375 "3 / 4 "Gul6000 lb.310 lb.Legerat stålpolyestersnap1 198 SEK
M12461531.375 "3"Gul5000 lb.420 lb.Zinkpläterat stålpolyesterRebar8 920 SEK
N12414621.375 "2.25 "Grå3600 lb.310 lb.AluminiumpolyesterArmeringsjärnskrok892 SEK
O12461931.375 "2.5 "Gul5000 lb.310 lb.AluminiumpolyesterLåsning av armeringsjärn5 078 SEK
P12414601.375 "3 / 4 "Gul6000 lb.310 lb.Legerat stålpolyestersnap1 512 SEK
Q12461451.375 "2.5 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålpolyesterAluminium låsande armeringshake7 889 SEK
R12461431.375 "3"Gul5000 lb.420 lb.Zinkpläterat stålpolyesterRebar6 271 SEK
S12446751.875 "3 / 4 "Grå8500 lb.310 lb.Legerat stålpolyester(2) 5K karbinhake4 673 SEK
T12446501.875 "3 / 4 "Grå8500 lb.310 lb.Legerat stålpolyester5K karbinhake2 957 SEK
U12461671ft.3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Zinkpläterat stålpolyesterStållåsande krok3 222 SEK
V12461611ft.3 / 4 "Gul5000 lb.420 lb.Zinkpläterat stålpolyesterStållåsande krok3 759 SEK
W12444062"3 / 4 "Gul8800 lb.310 lb.Legerat stålpolyester(2) Snäpp3 661 SEK
X12446312"3 / 4 "Svart6000 lb.310 lb.Legerat stålNomex, Kevlar (R)Rebar8 044 SEK
Y12446322"2.25 "Svart6000 lb.310 lb.AluminiumNomex, Kevlar (R)Rebar8 356 SEK
DBI-SALA -

Självdragande livlina Nano-Lok 6 3100064 9502058 Slut

ModellArtikelPris (ex moms)
3101227AH9KQW5 335 SEK
DBI-SALA -

Lanyard Web 3 9502116 9503879 Avslutar

ModellArtikelPris (ex moms)
1231135AH9KHR1 382 SEK
DBI-SALA -

40Ft Hll-system Multi-Span-system

ModellArtikelPris (ex moms)
7603040AH9LBZ21 485 SEK
DBI-SALA -

Lanyard Rope 15 1/2 P 9502116 Endar

ModellArtikelPris (ex moms)
1232402AH9KHV2 650 SEK
DBI-SALA -

Y Lanyard Web Självlåsande Snap-krokar

ModellArtikelPris (ex moms)
1231470AH9KHU2 526 SEK
DBI-SALA -

Lanyard Web 4 9502116 9503879 Avslutar

ModellArtikelPris (ex moms)
1231141AH9KHT1 483 SEK
DBI-SALA -

Slipsnöreband 1 ben Polyester Gul

ModellArtikelPris (ex moms)
1241461AF4YJN776 SEK
DBI-SALA -

Stötdämpande band, bågblixtklassad, 6 fot lång

ModellArtikelPris (ex moms)
1244610AA2DTC4 535 SEK
DBI-SALA -

120 Ft Horisontellt livslinjesystem Multi-Span

ModellArtikelPris (ex moms)
7603120AH9LCA37 165 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?