Axelskruvar

Filter

Ansatsskruvar, en typ av maskinskruv, har gängor endast på halva eller nedre delen av skruvskaftet och en delvis slät axel för att hålla ihop arbetsstyckena. De tillåter fullt...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 1/4-20 1/4L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4337AE9HHC314 SEK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 10-32 1 1/2L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4336AE9HHB342 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 10-32 3/4 L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4333AE9HGY267 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv rostfritt stål 8-32 1 tums längd, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4323AE9HGA382 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 10-32 1/2 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4331AE9HGW383 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 1/4-20 5/8, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4446AE9HXG602 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 1/4-20 1/2, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4445AE9HXF504 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 1/4-20 5/16, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4438AE9HWY370 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 1/4-20 1/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4437AE9HWX452 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 10-32 5/16L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4329AE9HGU492 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 10-32 3/16L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4327AE9HGR351 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 6-32 3/8, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4765AE9HYQ266 SEK
1...1415

Axelskruvar

Platsmonterade avstånd är hårdvara som används för att stödja paneler, skyltar eller hyllor gjorda av glas eller andra material. De fäster på väggen och greppar panelen via en slits, vilket eliminerar behovet av borrning. De kan användas för att hålla paneler antingen vertikalt eller horisontellt, vilket ger flexibilitet i hur du visar dina skyltar eller hyllor. Slitsbredderna är designade för att matcha vanliga paneltjocklekar, vilket säkerställer en tät passform.

Vanliga frågor

Är axelskruvar detsamma som axelbultar?

Ja, axelskruvar är också kända som axelbultar.

Vad används en axelskruv till?

Axelskruvar används för att hålla ihop föremål i stans- och stansmekanismer, vakuumsystem, remskivor, länkage och formsprutningsset av plast. De används ofta i applikationer som kräver en monteringsstift, led, axel, plugg eller pivot.

Vilka säkerhetsföreskrifter ska jag vidta när jag använder dessa kortplatsmonterade avstånd?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
  • Inspektera avstånden för defekter, skador eller slitage före användning.
  • Se till att monteringsytan är ren och plan.
  • Använd rätt storlek och typ av fästelement för att säkra avstånd.
  • Undvik att dra åt fästelementen för att förhindra skador.
  • Fäst komponenterna säkert för att förhindra olyckor.
  • Överskrid inte den maximala viktkapaciteten för distanser.
  • Inspektera regelbundet avstånd och monterade komponenter för slitage.
  • Kassera distanser på rätt sätt enligt lokala bestämmelser.

Vad är draghållfastheten hos dessa spårmonterade avstånd?

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa axelskruvar?

Viktiga faktorer inkluderar applikationskrav, materialstyrka, axelmått, gängspecifikationer, huvudstil, ytfinish, anpassningsmöjligheter, lastkapacitet och precision.

Vilka olika typer av axelskruvar finns på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder axelskruvar i olika konfigurationer, inklusive självborrande skruvar, slitsad huvud, sexkantsskruvar och fästpanelsskruvar. Dessutom kan de ha olika axellängder, diametrar och gängtyper för att tillgodose specifika applikationskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?