Axelskruvar

Filter

Ansatsskruvar, en typ av maskinskruv, har gängor endast på halva eller nedre delen av skruvskaftet och en delvis slät axel för att hålla ihop arbetsstyckena. De tillåter fullt...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 6-32 3/16 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4362AE9HFK208 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 8-32 1 1/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4424AE9HVW376 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 4-40 3/8 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4314AE9HFF249 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 8-32 X 5/8 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4421AE9HVT602 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 8-32 1/4 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4317AE9HFU304 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 4-40 3/16 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4311AE9HFC264 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 8-32 X 5/16 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4418AE9HVP362 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
U07111.075.0600AE4VEN235 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 5-1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
U07111.075.0550AE4VEM172 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 5 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
U07111.075.0500AE4VEL170 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 4-3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
U07111.075.0475AE4VEK208 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Legerat stål 5/8-11 x 4-1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
U07111.075.0450AE4VEJ158 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 8-32 1/8 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4315AE9HFR255 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 8-32 5/8 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4321AE9HFY415 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 6-32 5/16, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4764AE9HYP253 SEK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 10-32 1 Inl, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4334AE9HGZ340 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 6-32 1/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4763AE9HYN233 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv 4-40 X 3/8 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4714AE9HYH638 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Hex 3/8-16 3/4, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4453AE9HXX1 050 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 1/4-20 5/16, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4343AE9HHJ327 SEK
APPROVED VENDOR -

Axelskruv Rostfritt stål 1/4-20 5/8L, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4341AE9HHG353 SEK
1...131415

Axelskruvar

Platsmonterade avstånd är hårdvara som används för att stödja paneler, skyltar eller hyllor gjorda av glas eller andra material. De fäster på väggen och greppar panelen via en slits, vilket eliminerar behovet av borrning. De kan användas för att hålla paneler antingen vertikalt eller horisontellt, vilket ger flexibilitet i hur du visar dina skyltar eller hyllor. Slitsbredderna är designade för att matcha vanliga paneltjocklekar, vilket säkerställer en tät passform.

Vanliga frågor

Är axelskruvar detsamma som axelbultar?

Ja, axelskruvar är också kända som axelbultar.

Vad används en axelskruv till?

Axelskruvar används för att hålla ihop föremål i stans- och stansmekanismer, vakuumsystem, remskivor, länkage och formsprutningsset av plast. De används ofta i applikationer som kräver en monteringsstift, led, axel, plugg eller pivot.

Vilka säkerhetsföreskrifter ska jag vidta när jag använder dessa kortplatsmonterade avstånd?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
  • Inspektera avstånden för defekter, skador eller slitage före användning.
  • Se till att monteringsytan är ren och plan.
  • Använd rätt storlek och typ av fästelement för att säkra avstånd.
  • Undvik att dra åt fästelementen för att förhindra skador.
  • Fäst komponenterna säkert för att förhindra olyckor.
  • Överskrid inte den maximala viktkapaciteten för distanser.
  • Inspektera regelbundet avstånd och monterade komponenter för slitage.
  • Kassera distanser på rätt sätt enligt lokala bestämmelser.

Vad är draghållfastheten hos dessa spårmonterade avstånd?

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa axelskruvar?

Viktiga faktorer inkluderar applikationskrav, materialstyrka, axelmått, gängspecifikationer, huvudstil, ytfinish, anpassningsmöjligheter, lastkapacitet och precision.

Vilka olika typer av axelskruvar finns på Raptor Supplies?

Raptor Supplies erbjuder axelskruvar i olika konfigurationer, inklusive självborrande skruvar, slitsad huvud, sexkantsskruvar och fästpanelsskruvar. Dessutom kan de ha olika axellängder, diametrar och gängtyper för att tillgodose specifika applikationskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?