RAYCHEM Krymprör

Värmekrympslang av nötnings- och korrosionsbeständig polyolefin som används för att isolera elektriska ledningar. Tål en maximal spänning på 1000 V och rymmer upp till 1 AWG-ledningar. Slangpaket med 160 delar för att passa 28 till 4 AWG-ledningar finns också

Filter

RAYCHEM -

Högpresterande, polyolefin värmekrympbar slang

StilModellFärgID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris (ex moms)förp. Antal.
ACPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KSvart0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 till 30 AWG3 312 SEK 1
BCPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKBlå0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 till 28 AWG217 SEK 25
CCPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KRensa0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 till 30 AWG3 670 SEK 1
DCPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STKRensa0.375 "0.75 "4ft.0.03 "4 till 3/0 AWG377 SEK 25
ECPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKGrön0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG249 SEK 25
FCPGI-RNF-100-2-RD-STKRed1"2"4ft.0.045 "500 kcmil1 305 SEK 25
GCPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25Red0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28 till 26 AWG31 SEK 1
HCPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKWhite0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 till 30 AWG212 SEK 25
HCPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKWhite0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG249 SEK 25
ICPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKGul0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG249 SEK 25
RAYCHEM -

Krympslang 0.375 tum innerdiameter svart 4 fot Pk 25

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
CPGI-DWP-125-3/8-BK-STKAF7ZCJ505 SEK
25
RAYCHEM -

Krympslang 1.000 tum Id svart 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
WCSM-24/6-300-S-(B50)AG3UJA1 726 SEK
50

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?