TECHFLEX Krymprör

Brett utbud av krympbara rör som används för att isolera ledningar och ge nötningsbeständighet mot massiva ledare, elektriska anslutningar, leder och anslutningar. Erbjuds i längder upp till 500 fot

Filter

StilModellID efter krympningID före krympningLängdBreddTrådområdePris (ex moms)
AH2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "till 0.12"1 481 SEK
AH2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "till 0.24"948 SEK
AH2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "till 0.35"1 016 SEK
AH2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "till 0.71"838 SEK
AH2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "till 0.51"1 202 SEK
AH2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "till 0.98"1 214 SEK
AH2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "till 1.50"2 241 SEK
AH2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "till 1.97"2 982 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?